「ペンダントライト 和風」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(セード)和紙、(飾)鋼
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
LED寿命(時間)40000
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9
材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙
幅(mm)488
高さ(mm)191
奥行(mm)488
適合範囲~4.5畳用
本体質量(g)2000
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)2575
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)600~300
幅(mm)□598
高さ(mm)157
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質飾/杉柾
長さ(mm)700~390
幅(mm)□218
質量(kg)0.6
高さ(mm)193
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
光束(Lm)415
アズワン品番64-9326-77
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)623~473
高さ(mm)238
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)2.4
直径(Φmm)580
高さ(mm)200
ランプLED(電球色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾
長さ(mm)634~254
幅(mm)□516
高さ(mm)180
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式
材質ガラス(乳白)
長さ(mm)1340~590
質量(kg)1
直径(Φmm)150
高さ(mm)212
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光束(Lm)370
アズワン品番64-9321-99
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質ガラス(乳白)
長さ(mm)1340~640
質量(kg)0.9
直径(Φmm)150
高さ(mm)212
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光束(Lm)370
アズワン品番64-9322-01
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
質量(kg)1.5
消費電力(W)24.2
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)
長さ(mm)770~460
幅(mm)□216
質量(kg)1
高さ(mm)250
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54
光束(Lm)265
アズワン品番64-9326-64
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)82
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾
長さ(mm)633~333
幅(mm)□594
高さ(mm)208
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)765~365
幅(mm)□556
質量(kg)3.4
高さ(mm)248
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質飾/杉柾
長さ(mm)740~430
幅(mm)□170
質量(kg)0.5
高さ(mm)230
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.6
光束(Lm)415
アズワン品番64-9326-78
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)
タイプ高さ調節可能型
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)93
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
長さ(mm)730~420
幅(mm)□258
質量(kg)1
高さ(mm)217
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光束(Lm)370
アズワン品番64-9321-96
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)7
仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付
材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)
長さ(mm)1500
質量(kg)0.9
直径(Φmm)434
高さ(mm)195
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)105
光束(Lm)735
アズワン品番64-9317-61
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾
長さ(mm)740~430
幅(mm)□228
質量(kg)0.9
高さ(mm)252
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.3
光束(Lm)330
アズワン品番64-9318-91
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
長さ(mm)730~420
幅(mm)□219
質量(kg)0.8
高さ(mm)225
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.5
光束(Lm)375
アズワン品番64-9318-90
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。
高さ(mm)340
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
美しくなめらかな曲面に因州和紙の濃淡が浮かび上がり、空間に独特な存在感を添えていきます。
消費電力(W)4.9
直径(Φmm)350
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
調光調色で自由に空間を演出
お気に入りシーン設定機能付き
LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~14畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)600
質量(kg)2.9
高さ(mm)204
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~14畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.7
光束(Lm)4965
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2
材質セード:プラスチック
幅(mm)460
高さ(mm)196
奥行(mm)460
適合範囲~6畳用
本体質量(g)2000
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)2905
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34
材質枠:プラスチック
幅(mm)460
高さ(mm)196
奥行(mm)460
適合範囲~8畳用
本体質量(g)2200
コード長さ(mm)150~400
色温度(K)4100/2700
光源色LED(白色+電球色)
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6
材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り
幅(mm)580
高さ(mm)202
奥行(mm)580
適合範囲~12畳用
本体質量(g)2800
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)4810
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32
材質枠:プラスチック・濃茶色、セード:プラスチック
幅(mm)460
高さ(mm)196
奥行(mm)460
適合範囲~8畳用
本体質量(g)2100
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)3835
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32
材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙
幅(mm)482
高さ(mm)196
奥行(mm)482
適合範囲~8畳用
本体質量(g)2200
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)3775
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄
幅(mm)456
高さ(mm)181
奥行(mm)456
本体質量(g)1500
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
木製(杉)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6
材質枠:木製・杉、セード:強化和紙
幅(mm)580
高さ(mm)213
奥行(mm)580
適合範囲~12畳用
本体質量(g)3000
コード長さ(mm)150~400
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)4810
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
和柄をあしらった銅透かしと、高級感のある白木を使用。
消費電力(W)43.6
材質枠:白木、セード:プラスチック・和紙入り、飾り:銅板(透かし模様)
幅(mm)580
高さ(mm)220
奥行(mm)580
適合範囲~12畳用
本体質量(g)3000
コード長さ(mm)150~400
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)4810
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード