198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)4.9 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 明るさ白熱球60W相当
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)128 奥行(mm)460 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)1300 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2725 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)1240 質量(kg)0.6 高さ(mm)1570 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 光束(Lm)435 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷


居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)40.7 材質セード:プラスチック 幅(mm)538 高さ(mm)147 奥行(mm)538 適合範囲~12畳用 本体質量(g)1900 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1500~355 質量(kg)1.2 直径(Φmm)160×150 高さ(mm)186 タイププラグ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)345 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~550 質量(kg)0.7 直径(Φmm)150 高さ(mm)137 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.6 光束(Lm)250 アズワン品番64-9316-21 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)74
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付 長さ(mm)1500~500 質量(kg)2.9 直径(Φmm)310 高さ(mm)312 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)395 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型 長さ(mm)1500~750 質量(kg)0.6 直径(Φmm)105 高さ(mm)131 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 光束(Lm)305 アズワン品番64-9318-34 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

消費電力(W)4.9 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 直径(Φmm)124 高さ(mm)170 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用 材質シリコン(乳白) 長さ(mm)1300~600 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)180 高さ(mm)150 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.2 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)5.8 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)80 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下面ガードが印象的なペンダントシリーズ。丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。レトロな魅力と個性溢れる灯具カバー。空間にあたたかな雰囲気を演出します。
消費電力(W)8.9 仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、LED付 長さ(mm)1500~670 幅(mm)420×410 質量(kg)2.5 高さ(mm)450 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78 光束(Lm)695 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 長さ(mm)1300~304 質量(kg)1.4 直径(Φmm)158 高さ(mm)202 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9318-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、LED付 長さ(mm)1200~600 質量(kg)0.8 直径(Φmm)187 高さ(mm)166 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式 材質ガラス(乳白) 長さ(mm)1340~640 質量(kg)0.9 直径(Φmm)150 高さ(mm)212 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光束(Lm)370 アズワン品番64-9322-01 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

消費電力(W)4 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1.1 直径(Φmm)160 高さ(mm)220 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光束(Lm)390 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.7 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1 直径(Φmm)158 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、LED付、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1200~600 質量(kg)0.7 直径(Φmm)187 高さ(mm)166 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~770 質量(kg)1.1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

下面セードにより、柔らかな光で照らします。つやのあるクロム色仕上げは、まさにハイグレード。空間との絶妙なバランスが、インテリアとの融合を実現します。
消費電力(W)10.6 材質アルミ(クロムメッキ)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)350 高さ(mm)175 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)705 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン) 直径(Φmm)160 高さ(mm)290 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)395 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当< 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.3 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 直径(Φmm)57 高さ(mm)340 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
消費電力(W)6.2 仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用 材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.4 光束(Lm)350 アズワン品番64-9321-89 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

メープルの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)180 高さ(mm)150 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.2 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質ガラス(透明一部消し) 長さ(mm)1300~800 質量(kg)0.7 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)465 アズワン品番64-9318-85 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)4.8 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.6 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様スライドコンセント取付専用、LED<、高さ調整可能型 材質鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-73 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間の中でほどよくアクセントに。
消費電力(W)6.6 材質ガラス(透明)、鋼(クロムメッキ 黒色塗装) 長さ(mm)1300~800 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.5 光束(Lm)380 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルのやさしい風合いが、ナチュラルな空間にとけ込みます。
消費電力(W)6.6 材質ガラス(透明一部消し) 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)465 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型 材質鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン) 長さ(mm)1300~400 質量(kg)0.7 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)77 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-72 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(マットファインホワイト塗装)、クラッシュガラス(透明) 直径(Φmm)100 高さ(mm)100 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.5 光束(Lm)305 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあるあかりが特徴です。あかりが内セードと外の糸巻セードを透過して立体感のある美しい表情を見せます。
消費電力(W)6.4 仕様スイッチ付、LED付、電球形クリアLEDランプLDA6L(E26)、全灯→消灯 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック・糸巻 コード長さ(mm)2000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.9 光束(Lm)435 アズワン品番64-9327-55 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷