26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器 幅(mm)235 高さ(mm)215 奥行(mm)96 本体質量(g)480 風量(m3/min)1.9 最大消費電力(W)1200 マイナスイオン機能あり
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)210 質量(kg)0.4 高さ(mm)201 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.3 動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)210 質量(kg)0.42 高さ(mm)250 奥行(mm)80 消費電力(W)1200 スイッチTURBO/SET/COOL/OFF コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)101 安全装置温度ヒューズ 157℃ 風量(m3/min)1.3 電源(AC100V)50/60Hz
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)231 質量(kg)0.48 高さ(mm)218 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 機能毛髪巻込み防止 動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)237 ダークグレー 高さ(mm)280 質量(g)625 奥行(mm)87 消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.1 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139 高さ(mm)168 質量(g)360 奥行(mm)68 消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.6 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
4,590 税込5,049
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品ワイドスタイリングブラシ 幅(mm)221 高さ(mm)51 質量(g)290 奥行(mm)47 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先玉ブラシで、地肌にやさしく髪をしっかりキャッチ。
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ 幅(mm)234 ゴールド 高さ(mm)58 質量(g)310 奥行(mm)51 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
5,490 税込6,039
5日以内出荷

3種のブラシで多彩にアレンジ。先玉ブラシで地肌にやさしくスタイリング。
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、ロールキャッチブラシ、ブローアイロンブラシ 幅(mm)234 ネイビー 高さ(mm)58 質量(g)310 奥行(mm)51 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264 高さ(mm)73 奥行(mm)30 電源(V)100~120/200~240 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)330 最大消費電力(W)440(100-120V時) 最高使用温度(℃)200 プレート長さ(mm)105 プレート幅(mm)28 温度調節5段階(約120-200℃)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載。地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付。温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載。フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能
付属品集風器 幅(mm)225 質量(kg)0.51 高さ(mm)209 奥行(mm)85 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)1200 スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF コード長さ(m)約1.7
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ 幅(mm)245 質量(kg)0.32 高さ(mm)55 奥行(mm)51 電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用) 消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700 スイッチ(メイン)ON-OFF コード長さ(m)約1.7 モード切替HIGH-LOW-COOL
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。
付属品ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ 幅(mm)221 ピンク 高さ(mm)51 質量(g)290 奥行(mm)47 消費電力(W)700 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷

すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。 13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295 高さ(mm)80 奥行(mm)36 本体質量(g)350 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)35 温度調節13段階(約80-200℃)
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷

髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。カールアレンジもしやすいラウンドボディ。海外使用OK(100-240V)。マイナスイオン機能搭載。。素早く立ち上がるスピード加熱。。コンパクトに収納できるプレートロック機構。
1台
6,690 税込7,359
8日以内出荷

幅(mm)181 質量(kg)0.41 高さ(mm)196 奥行(mm)80 消費電力(W)【100V・200V】850【120V・240V】1200 電源1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.7 機能毛髪巻込み防止 動作切換スイッチHIGH-LO-OFF マイナスイオン機能
1個
4,490 税込4,939
5日以内出荷

天然毛タイプのマイナスイオンリセットブラシ。 天然毛とプラチナコーティングピンのWブラシ構造で髪をしっかりキャッチし、髪を梳かすだけでサラツヤ髪に導きます。 髪に帯電した静電気を、ブラシ部を通して逃げやすくします。 約2000ガウスの強力磁気と、最大約4500回転/分の音波振動を発生します。 マイナスイオンを噴射して、髪の毛にしっかり届けます。
幅(mm)234 奥行(mm)74 高さ(mm)54 本体質量(g)165 電源USB充電式 充電時間(時間)2 付属品USBケーブル、ブラシクリーナー 磁力2000ガウス モーター回転数(min-1[r.p.m])HIGH:4500、LOW:3900 スイッチメインスイッチ(OFF→LOW→HIGH) 入力端子micro USB Type B バッテリーリチウムイオン蓄電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)500 バッテリー電圧(V)3.7
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン 付属品先玉ボリュームキャッチブラシ 幅(mm)234 質量(kg)0.315 高さ(mm)58 奥行(mm)51 消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700 電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.7 温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V) 安全装置温度ヒューズ 152℃ 風量調整HIGH-LOW マイナスイオン機能
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷

プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約345 消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650 電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm) プレートシルキーモイスト加工 寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110 機能プレートロック機構 電源自動OFF約60分 最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合) 温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃) マイナスイオン機能あり
1個
6,990 税込7,689
5日以内出荷

やわらかエアークッションで頭皮と髪のために、簡単ブラシエステ。 マイナスイオンタイプ登場。静電気抑制。頭皮をひんやりと心地よく刺激するプラチナコーティングピン。
仕様(磁気)約2000ガウス 付属品取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)約185(本体のみ) 使用電池DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売) 振動(音波)約6600回転/分 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約86×55×253 マイナスイオン機能有り
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオンリセットブラシの折りたたみタイプが登場。 便利な充電式タイプなので、旅行などにもおすすめ。 いつでもどこでも、マイナスイオンで髪をサラツヤに。
仕様(磁気)約2000ガウス 付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付) 電源(V)AC 100-240(50/60Hz共用) 本体質量(g)約135 使用電池リチウムイオン電池(DC3.7V) 充電時間(時間)約2 振動(音波)約4500回転/分 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約50×56×130 マイナスイオン機能あり
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオン機能搭載のシロッコファンドライヤー。軽量設計。着脱フィルター式。
付属品ノズル(集風器) 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約525(ノズル含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約233×82×265 アズワン品番67-2483-67
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷

ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)244 グレー 高さ(mm)44 質量(g)265 奥行(mm)43 消費電力(W)300~370 電源(AC V)AC100~120/200~240 最高使用温度(℃)200
1個
6,590 税込7,249
5日以内出荷

うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)
質量(g)390 温度(℃)約120~200 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41 水タンク容量(mL)約5
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷

やわらかエアークッションで頭皮と髪のために、簡単ブラシエステ。 静電気抑制。頭皮をひんやりと心地よく刺激するプラチナコーティングピン。
仕様(磁気)約2000ガウス 付属品取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)約170(本体のみ) 使用電池DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売) 振動(音波)約6000回転/分 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約86×55×253 マイナスイオン機能無し
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49 プレートナノセラミックコーティング 電源自動OFF約60分 温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃) マイナスイオン機能あり
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷