「ライト 縦型」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
光色昼光色
電球の種類LED
消費電力(W)7.6
仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.7
タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
光源寿命40000時間
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)875
1台
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
消費電力(W)7.5
仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式
材質アクリル(乳白色消し)
質量(kg)0.8
タイプFL20W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7
仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.8
タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し
質量(kg)0.8
光源寿命40000時間
消費電力(W)6
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)140
質量(kg)0.7
高さ(mm)380
奥行(mm)141
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)645
アズワン品番64-9324-84
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。
消費電力(W)1.6
仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405
幅(mm)165
質量(kg)0.3
高さ(mm)48
奥行(mm)7
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
演色指数(Ra)80
材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)
幅(mm)113
奥行(mm)87
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)420
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)5.5
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)120
高さ(mm)385
奥行(mm)95
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)6.3
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式
幅(mm)490
質量(kg)1.3
高さ(mm)130
奥行(mm)110
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)450
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
幅(mm)112
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
消費電力(W)7.7
仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、縦付・横付可能型、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)146
質量(kg)1.5
高さ(mm)386
奥行(mm)150
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)290
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)7.5
仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
幅(mm)114
質量(kg)0.8
高さ(mm)325
奥行(mm)85
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)82
狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.2
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82