3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利、コンパクトなCDラジオです。おめざめタイマー付き。アラームとしても使えます。大きな液晶表示。外部入力端子付きで、スピーカーとしても使えます。
消費電力(W)8 電源単3アルカリ乾電池4本(別売)、AC100V 50/60Hz(付属のACアダプター使用時) 最大出力(W)(実用)0.6+0.6 本体質量(g)670 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×75×213 受信周波数AM/FM ワイドFM対応 色(本体) 再生時機能CD:プログラム(20曲)、リピート(1曲/全曲)、ランダム演奏 電池使用時間(時間)CD再生時:6、ラジオ受信時:26 ヘッドフォン端子ステレオミニ 音声入力LINE IN端子×1
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

コイズミCDラジカセ
シンプルなCDラジカセ。
用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。 受信周波数AM/FM ワイドFM対応 電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) スピーカー部インピーダンス(Ω)8 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品電源コード、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約900(乾電池含まず) 電源AC100V/単2形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×125 (ハンドル収納時) 機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ 最大出力(実用)720mW+720mW スピーカーユニット5.7cm(4Ω)×2 電池使用時間(時間)テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷