「ローソク立て」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミイルム
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)10 仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式 材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色) 質量(kg)1.4 直径(Φmm)356 高さ(mm)365 ランプLDC5(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)15 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-52 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)152 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)150
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E 材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~570 質量(kg)2.4 直径(Φmm)550 高さ(mm)430 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)1200 アズワン品番64-9321-81 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上) 直径(Φmm)584 高さ(mm)450 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)