68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)37 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 質量(kg)0.4 直径(Φmm)125 高さ(mm)38 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 質量(kg)2.1 (セード)乳白色 消費電力(W)4.8 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1 質量(kg)2.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減 人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED 消費電力(W)10.8 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)1.1 高さ(mm)140 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)870 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

人感センサー搭載セラミックヒーター。・おまかせモード機能。・1/2/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)360 質量(kg)2.9 オフホワイト 高さ(mm)310 奥行(mm)130 消費電力(W)1200 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.8 センサー人感センサー 風量調整弱・中・強 切タイマー1/2/4時間切タイマー
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター。・人感センサー搭載。・おまかせモード機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)520 質量(kg)3.4 オフホワイト 高さ(mm)265 奥行(mm)125 消費電力(W)1200 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.6 センサー人感センサー 動作切換スイッチ1:約750W 2:約1000W 3:約1200W 切タイマー1/2/3/4時間切タイマー
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320 質量(kg)8.8 高さ(mm)800 奥行(mm)320 消費電力(W)温風:1200 送風:40 コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)180/90/45 風量調整送風時:16段階+TURBO タイマー1/2/3/4時間 特性二重安全転倒スイッチ 人感センサー
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)380 質量(kg)6 高さ(mm)1040 奥行(mm)380 消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)70 風量調整送風時風量切換:4段階 切タイマー5時間(温風時のみ)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm 定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz) 本体質量(kg)5 安全装置二重安全転倒スイッチ 色(本体)ホワイト
1台
17,480 税込19,228
8日以内出荷

材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し) 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミポーチ灯
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)140 質量(kg)0.9 奥行(mm)130 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ別売部品
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分) 質量(kg)0.2 取付高(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 埋込穴(Φmm)75
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)180 高さ(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)350 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し) 幅(mm)243 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4 仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ 質量(kg)1.2 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39 光束(Lm)250 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

コイズミ別売部品
仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能 材質プラスチック(シルバー) 幅(mm)80 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 アズワン品番64-9315-67 出幅(mm)76
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

コイズミ別売部品
仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分) 材質プラスチック(シルバー) 幅(mm)80 質量(kg)0.3 高さ(mm)120 アズワン品番64-9315-66 出幅(mm)76
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、照度センサ付、点灯照度調節可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)100 質量(kg)0.6 高さ(mm)113 奥行(mm)124 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.3 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。
消費電力(W)8.1 幅(mm)110 質量(kg)1 高さ(mm)122 奥行(mm)135 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.6 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・シルバーメタリック塗装) 幅(mm)231 質量(kg)1.5 高さ(mm)241 奥行(mm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9325-06 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

消費電力(W)6.4 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上) 幅(mm)223 質量(kg)1.3 高さ(mm)238 奥行(mm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)385 アズワン品番64-9324-99 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、LE、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)146 質量(kg)1.6 高さ(mm)295 奥行(mm)251 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)410 アズワン品番64-9323-12 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm)128 高さ(mm)319 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。
消費電力(W)5.9 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 幅(mm)120 高さ(mm)385 奥行(mm)95 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込み式 幅(mm)240 質量(kg)1.1 高さ(mm)229 奥行(mm)346 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、裏ネジ式 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白) 幅(mm)185 質量(kg)1.4 高さ(mm)200 奥行(mm)93 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度切替可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)220 アズワン品番64-9324-93 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾 幅(mm)284 高さ(mm)271 奥行(mm)158 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)200 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)