石油ストーブ風 小型セラミックヒーター。炎が燃えているようなLED演出。室温センサー、人感センサー搭載。電力切替2段階(1200W/600W)
幅(mm)220
質量(kg)2
高さ(mm)400
奥行(mm)220
消費電力(W)1200
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600W
コード長さ(m)約1.6
タイマー約1~4時間切タイマー、5時間自動オフ
人感センサー◯
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター。人感センサー、おまかせモード機能搭載。1/2/3/4時間切タイマー。温風調節:強/中/弱。5時間自動オフ
幅(mm)520
質量(kg)3.4
高さ(mm)265
奥行(mm)125
消費電力(W)1200
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】750W/1000W/1200W
コード長さ(m)約1.6
タイマー1/2/3/4時間切タイマー
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
人感センサー搭載セラミックヒーター。・おまかせモード機能。・1/2/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)360
質量(kg)2.9
色オフホワイト
高さ(mm)310
奥行(mm)130
消費電力(W)1200
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー
風量調整弱・中・強
切タイマー1/2/4時間切タイマー
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター。・人感センサー搭載。・おまかせモード機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・5時間自動オフ。・温風調節:強/中/弱
幅(mm)520
質量(kg)3.4
色オフホワイト
高さ(mm)265
奥行(mm)125
消費電力(W)1200
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.6
センサー人感センサー
動作切換スイッチ1:約750W 2:約1000W 3:約1200W
切タイマー1/2/3/4時間切タイマー
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320
質量(kg)8.8
高さ(mm)800
奥行(mm)320
消費電力(W)温風:1200 送風:40
コード長さ(m)約1.8
首振角度(°)180/90/45
風量調整送風時:16段階+TURBO
タイマー1/2/3/4時間
特性二重安全転倒スイッチ
人感センサー〇
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm
定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz)
本体質量(kg)5
安全装置二重安全転倒スイッチ
色(本体)ホワイト
1台
¥17,480
税込¥19,228
8日以内出荷
関連キーワード