ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1
質量(kg)2.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5
材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し
幅(mm)113
高さ(mm)135
奥行(mm)144
本体質量(g)600
色温度(K)2700
光源色LED電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾
幅(mm)284
高さ(mm)271
奥行(mm)158
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)200
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)
幅(mm)259
高さ(mm)285
奥行(mm)146
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)280
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード