カテゴリ

  • 家電(17)
  • 理美容(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ
  • モノタロウ(3)
  • キングジム(44)
  • JTC(1)
  • セキセイ(3)
  • コクヨ(1)
  • オーム電機(515)
  • サンワサプライ(286)
  • BUFFALO(バッファロー)(258)
  • JAPANNEXT(209)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(136)
  • データシステム(129)
  • ファミリー・ライフ(118)
  • TPP(116)
  • OWLTECH(オウルテック)(114)
  • エレコム(111)
  • KVK(109)
  • グリーンハウス(106)
  • ASUS(エイスース)(105)
  • サンワダイレクト(103)
  • ミルウォーキーツール(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保証書」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミマイナスイオンヘアドライヤーコイズミ
2,890税込3,179
1個
当日出荷
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
ヨーグルトメーカー コイズミヨーグルトメーカーコイズミ
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
毎日、自分好みのヨーグルトを。 ~こんな方におススメ~ ●毎日食べるヨーグルトを経済的に。 市販のカップを買い続けるより少ない材料で作ることができる。 ●自分好みの味に仕上げたい。 時間や分量で自分好みのとろみや酸味のヨーグルトが作れる。 ●添加物や保存料の接種を控えたい。 自分で選んだ材料だから安心して食べられる。
仕様使用可能牛乳パック:1000mL、専用容器容量:800mL、オートメニュー:プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト・カスピ海ヨーグルト・甘酒・塩麹・豆乳ヨーグルト付属品容器、スプーン、クリップ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)140質量(kg)0.66高さ(mm)200奥行(mm)140電源AC100V 50/60Hz消費電力30W設定時間1~48時間温度設定25~70℃
真空ランチボックス コイズミ真空ランチボックスコイズミ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
”おいしい”を持ち運ぶための新発想! 「真空」+「保冷」で、作りたてのおいしさを! ・付属の電動真空ポンプでお弁当を真空にできる ・フタは保冷剤一体型 ・充電式の電動真空ポンプ付属 ・容器の電子レンジ使用OK ・専用USBケーブル付属
付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付)幅(mm)243質量(kg)0.5ホワイト容量(mL)600高さ(mm)77奥行(mm)97電源(V)DC5段数1段消費電力(W)2.5(充電時)使用電池リチウムイオン電池連続使用可能時間約40秒(自動OFF)定格入力5V 0.5A使用可能回数約100回(満充電時)
コニカル式コーヒーグラインダー コイズミコニカル式コーヒーグラインダーコイズミ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。 ・コニカル式でお好みの粗さに挽ける ・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能 ・粗さ調節15段階 ・エスプレッソ用の細挽きにも対応 ・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g ・時間調節9段階(10~90秒) ・掃除用ブラシ付属
仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)幅(mm)115質量(kg)1.4高さ(mm)283奥行(mm)180電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.0消費電力約130W定格時間90秒時間設定9段階(10~90秒)
ノンフライクッカー コイズミノンフライクッカーコイズミ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。 食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。 ・ファンで循環させる熱風加熱の調理。 ・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。 ・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。 ・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定 ・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)幅(mm)207質量(kg)2.3高さ(mm)216奥行(mm)253電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約0.9温度調節範囲(℃)80~200タイマー1~30分
IHクッキングヒーター コイズミIHクッキングヒーターコイズミ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
キッチンで大活躍するハイパワー1400W。煮込みや保温もワンタッチでOK。 ・高火力&高効率な1400W、きめ細かな調節機能搭載 ・使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能(煮込み・カレー・急速加熱・保温) ・持ち運び便利で、狭いスペースでもスッキリ収納 ・お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス天面」を使用 ・鍋なしでの加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能搭載
仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり)付属品電源コード、取扱説明書、保証書幅(mm)280質量(kg)2.2高さ(mm)50奥行(mm)360電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1400(急速加熱時)コード長さ(m)約1.8タイマー1分~9時間55分
オーブントースター コイズミオーブントースターコイズミ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
トーストと目玉焼きが同時に調理できるオーブントースターです。約3分で同時調理が可能。手間をかけずにモーニングセットができます。70~210℃の温度調節ができます。あたため直しから本格調理まで、幅広い料理ができます。目玉焼き用調理トレーはフッ素コーティングを施し、かんたんにお手入れできます。
付属品目玉焼きトレー・ふた・取扱説明書(保証書付き)ブラック消費電力(W)580枚数1本体質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下庫内:121×150×95、上庫内:129×160×37電源コード(m)1本体寸法(mm)奥行243本体高さ(mm)278タイマー15分本体幅(mm)176
電動マルチナイフ コイズミ電動マルチナイフコイズミ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
充電式で使いやすい、電動マルチナイフです。2枚の刃が交互に動いて、食材をカットできます。形がくずれにくく、スムーズにカットできます。安全ロック機構付き。
用途パンやサンドイッチのカットに。固いバゲットや、ロールケーキ、巻き寿司、お肉などのカットに。付属品ACアダプター、刃収納カバー、取扱説明書(保証書付き)電源(V)AC100・50/60Hz(専用ACアダプター使用)消費電力(W)約9(充電時)本体質量(g)570定格入力電圧(V)DV9本体寸法(mm)奥行50バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)7.4本体高さ(mm)65充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000本体幅(mm)440電池使用可能期間約45分
VIOシェーバー コイズミVIOシェーバーコイズミ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)160ホワイト高さ(mm)25奥行(mm)25定格DC IN 5V1A本体質量(g)90機能水洗い:アタッチメントのみ使用電池ニッケル水素電池入力端子USB Type C充電時間(時間)10アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
まゆげ用シェーバー コイズミまゆげ用シェーバーコイズミ
1,990税込2,189
1個
5日以内出荷
まゆ毛や口もとなど、こまかいケアに。 肌に刃が直接ふれない回転刃式。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。 コンパクトでスリムなボディです。
仕様水洗い:アタッチメントのみ付属品キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)ゴールド質量(g)約32(アタッチメント装着時、乾電池含まず)電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×22×136(キャップ装着時)スイッチ動作(メイン)ON-OFFアタッチメントマユシェーバー
ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン コイズミストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロンコイズミ
6,990税込7,689
1個
5日以内出荷
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミうるおいスタイリングヘアアイロンブラシコイズミ
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー コイズミポケットサイズミニ・ヘアドライヤーコイズミ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
手のひらサイズ。重さはわずか230g。 持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)質量(g)約230(集風器付)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)700コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時)スイッチ動作(メイン)ON-OFF
土鍋付き電子レンジ コイズミ土鍋付き電子レンジコイズミ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
おいしいごはんも炊ける、土鍋付きの電子レンジ。
用途専用の解凍容器付き。ムラなく解凍ができます。専用の「萬古焼き土鍋」付き。2合のごはんを約28分でおいしく炊き上げます。使いやすい「たて開き」。内部もフラットなのでお手入れしやすい。消費電力(W)1270付属品解凍容器(フタ・内容器・外容器)、土鍋(内フタ・外フタ・鍋)、取扱説明書(保証書)幅(mm)庫内:330高さ(mm)庫内:170奥行(mm)庫内:300本体質量(g)9500電源コード(m)1.4本体寸法(mm)奥行350本体高さ(mm)320本体幅(mm)416
CDラジオ コイズミCDラジオコイズミ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付)幅(mm)178白(ホワイト)高さ(mm)213質量(g)670奥行(mm)75消費電力(W)8最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6Wコード長さ(m)約1.8端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4本スピーカーユニット5.6cm×2個スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
CDラジオ コイズミCDラジオコイズミ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。受信周波数AM/FM ワイドFM対応仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)幅(mm)252赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
拡大鏡(ミニタイプ) コイズミ拡大鏡(ミニタイプ)コイズミ
1,290税込1,419
1個
5日以内出荷
お部屋に手頃なサイズの両面タイプ。鏡サイズΦ75mm。ラインストーン装飾。
ゴールド付属品取扱説明書、保証書形状本体質量(g)約170(本体のみ)寸法(cm)鏡:Φ7.5本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約95×70×220拡大率(倍)5倍、等倍
リセットブラシ(クッションタイプ) コイズミリセットブラシ(クッションタイプ)コイズミ
5,990税込6,589
1個
5日以内出荷
やわらかエアークッションで頭皮と髪のために、簡単ブラシエステ。 静電気抑制。頭皮をひんやりと心地よく刺激するプラチナコーティングピン。
仕様(磁気)約2000ガウス付属品取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約170(本体のみ)使用電池DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売)振動(音波)約6000回転/分本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約86×55×253マイナスイオン機能無し
マイナスイオンリセットブラシ(クッションタイプ) コイズミマイナスイオンリセットブラシ(クッションタイプ)コイズミ
7,990税込8,789
1個
5日以内出荷
やわらかエアークッションで頭皮と髪のために、簡単ブラシエステ。 マイナスイオンタイプ登場。静電気抑制。頭皮をひんやりと心地よく刺激するプラチナコーティングピン。
仕様(磁気)約2000ガウス付属品取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約185(本体のみ)使用電池DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売)振動(音波)約6600回転/分本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約86×55×253マイナスイオン機能有り
フェイス&ボディシェーバー コイズミフェイス&ボディシェーバーコイズミ
1,990税込2,189
1個
5日以内出荷
外出先でも使える、全身さらすべ肌体験。刃は取り外せて水洗いOK。 携帯しやすいコンパクトサイズ。暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載。
付属品キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書、保証書本体質量(g)約80(乾電池含まず)使用電池DC1.5V 単3形アルカリ乾電池1本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約31×33×125
ステレオラジカセ ワイドFM対応 コイズミステレオラジカセ ワイドFM対応コイズミ
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷
わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品電源コード、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)約900(乾電池含まず)電源AC100V/単2形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×125 (ハンドル収納時)機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ最大出力(実用)720mW+720mWスピーカーユニット5.7cm(4Ω)×2電池使用時間(時間)テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
モノラルラジカセ ワイドFM対応 コイズミモノラルラジカセ ワイドFM対応コイズミ
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
わかりやすい日本語表示 スリム&コンパクト すっきりと折りたためるハンドル 勉強やお稽古に役立つ内蔵マイク
付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)約610(乾電池含まず)電源AC100V/単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×91×125機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ最大出力(実用)1.3Wスピーカーユニット7.6cm(4Ω)×1電池使用時間(時間)テープ再生約12時間/ラジオ受信約35時間
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら