110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ(小泉成器)【傾斜タイプ】パネルダウンライト
エコ商品
材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)100 取付高(mm)必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時) スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K) 色温度(K)2700 幅(Φmm)110 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77 調光の可否 調色の可否
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg)0.2 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 ランプLED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スポットライト
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) タイプフランジ 仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.4
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スポットライト
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(セード)和紙、(飾)鋼 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 LED寿命(時間)40000
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スポットライト
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト
消費電力(W)4.2 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可 ランプLED電球4.2W(E17)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプLED LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)【浅型】ダウンライト
エコ商品
ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)36 取付必要高(mm)36 質量(kg)0.3 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25 グリーン購入法適合
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)【屋内屋外兼用】パネルダウンライト
エコ商品
材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケット
エコ商品
ランプLED×2 回転角度(°)360 首振角度(°)90 質量(kg)1.1 演色指数(Ra)83 仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 照射面近接限度(cm)10 直径(Φmm)65 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100 調光の可否
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)【広角タイプ】ダウンライト
エコ商品
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cm
仕様非調光 その他【光束維持】40000時間 材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装) LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト Minimum Slot
エコ商品
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可 幅(mm)45 全長(mm)1333 高さ(mm)95 備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。 本体アルミ・白色塗装 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ75 適正電圧(V)100 パネルアクリル・乳白色 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニバーサル グレアレス 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

タイプユニバーサル グレアレス 構造防雨・防湿型 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 取付傾斜天井に取付可能(30°まで) 備考コネクタ付 種類ウォールウォッシャー グレアレス 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)96 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付 種類ベース ピンホール 角度(°)【グレアカット】30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJDR65W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 埋込高(mm)86 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 質量(kg)0.2 ユニバーサル ピンホール 備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可 角度(°)【グレアカット】30 首振角度(°)30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJDR65W~40W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 埋込高(mm)96 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラック 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ブラック ユニバーサル グレアレス 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプウォールウォッシャー グレアレス 構造防雨・防湿型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)3 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)95 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質セード:ポリカーボネート・乳白色 タイププラグ 電圧(V)100 明るさ(W)FHF32×2灯相当 ランプLED ランプ寿命40000時間 LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様非調光 質量(kg)0.5 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)167 タイププラグタイプ 首振角度(°)94 ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 本体長さ(mm)130 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ55 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプベース グレアレス 構造防雨・防湿型 角度(°)【コーングレアカット】35 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 明るさJDR65~40W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルガラス・透明 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)98 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJR12V50W相当 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト 【受注生産品】
エコ商品
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)322 質量(kg)9.2 取付天井直付用 高さ(mm)265 備考傾斜天井に取付可能(30°まで) 電圧(V)100-242 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 首振角度(°)30 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 本体長さ(mm)602 アーム鋼板・サテンブラック塗装 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプベース ランプLED 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様調光器:併用不可 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.5 取付傾斜天井に取付可能(55°まで) タイプベース 電圧(V)100-242 角度(°)グレアカット:28° 機能調光・調色:非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 配光角度(°)50 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ75 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スポットライト
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 明るさJDR65W相当 演色指数(Ra)83
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットブラック塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさJDR85W相当 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ダウンライト
消費電力(W)7.3 仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)110 取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)44 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)380 アズワン品番64-9318-25 照射角(散光)90°以上 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)26 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

消費電力(W)7.4 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)