66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ別売部品
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分) 材質プラスチック(白色) 幅(mm)70 質量(kg)0.1 高さ(mm)120 適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまで アズワン品番64-9314-95 出幅(mm)15
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

幅(mm)210 質量(kg)0.4 高さ(mm)201 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.3 動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)237 ダークグレー 高さ(mm)280 質量(g)625 奥行(mm)87 消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.1 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
5,490 税込6,039
欠品中

幅(mm)231 質量(kg)0.48 高さ(mm)218 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 機能毛髪巻込み防止 動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ電動爪切り
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品キャップ、掃除用ブラシ 電源単4型アルカリ乾電池2本(別売) 本体質量(g)100 本体寸法(mm)奥行34 本体高さ(mm)151 本体幅(mm)32
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載。地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付。温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載。フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能
付属品集風器 幅(mm)225 質量(kg)0.51 高さ(mm)209 奥行(mm)85 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)1200 スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF コード長さ(m)約1.7
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ 幅(mm)72 質量(kg)0.05 高さ(mm)133 奥行(mm)28 スイッチメイン:電源/風量切替ボタン モーターDCモーター 使用電池単4形乾電池×3本 風量調整2段階
1個
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチオンですぐ温かい900Wカーボンヒーター搭載。電力切替:900W/700W/500W/300W/切。1/2/4時間切タイマー。二重安全転倒スイッチ5時間自動オフ
幅(mm)280 質量(kg)2.5 高さ(mm)850 奥行(mm)280 消費電力(W)900 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】300/500/700/900W コード長さ(m)約1.8
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切り忘れ防止機能搭載カーボンヒーター。約2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能を搭載。コンパクトで狭い場所にも置きやすい。400W/200W切替。二重安全転倒スイッチ搭載。5時間自動通電オフ
幅(mm)130 質量(kg)1.7 高さ(mm)460 奥行(mm)155 消費電力(W)400 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】切/200W/400W コード長さ(m)約1.8 タイマー1/2/3時間オフタイマー、5時間自動オフ機能
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

遠赤効果でじっくり暖まるシーズヒーター。W数3段階切り換え(800W/500W/200W)。二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)285 質量(kg)2.5 高さ(mm)788 奥行(mm)285 消費電力(W)800 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】800W/500W/200W/切 コード長さ(m)約1.8
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

あったか遠赤加工の石英管ヒーター。持ち手付きで運びやすい。電力切替3段階(320W/640W/960W)。遠赤加工石英管ヒーター搭載。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)340 質量(kg)2.4 高さ(mm)450 奥行(mm)170 消費電力(W)960 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960W コード長さ(m)約1.6
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

コイズミHot&Cool
スライドヒーター式HOT&COOL。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。使用モードがわかりやすいディスプレイ。送風12段階、温風2段階調節可能
幅(mm)270 質量(kg)4 高さ(mm)750 奥行(mm)260 消費電力(W)温風時:1200 送風時:42 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600W切換え 送風時12段階 コード長さ(m)約1.8 タイマー温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1~12時間タイマー 首振り
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載。大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460g。ロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風。遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構
付属品集風器 幅(mm)181 質量(kg)263 高さ(mm)215 奥行(mm)82 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)1300 スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF コード長さ(m)約1.7
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)99 質量(kg)0.15 高さ(mm)110 奥行(mm)78 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(時間)【強】3
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)1509 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.4 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)22.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)50 備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1500 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)31.9 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)48 埋込型 備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 本体アルミ・ホワイトN93塗装 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)60 高さ(mm)41 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サクラクレパスとのコラボ商品。0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター。遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感。600W/300Wの2段切り換え。置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)250 質量(kg)1.2 高さ(mm)636 奥行(mm)250 消費電力(W)600 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切 コード長さ(m)約1.5
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あったか遠赤加工の石英管ヒーター。冬場の乾燥対策にスチーム機能 タンク容量約360ml。ワット数3段階切換え(320W/640W/960W)。遠赤加工石英管ヒーター搭載。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)350 質量(kg)2.2 高さ(mm)400 奥行(mm)190 消費電力(W)995 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960W コード長さ(m)約1.6
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター。450/900W2段階切替。自動首振り機能搭載。タイマー付(最長約3時間)。置き場所をとらないスリムなたて型
幅(mm)300 質量(kg)2.7 高さ(mm)825 奥行(mm)300 消費電力(W)900 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】900W/450W/切 コード長さ(m)約1.8 タイマー最長約3時間切タイマー 首振り
1台
14,980 税込16,478
欠品中

コンパクトで使いやすいレトロ風カーボンヒーター。約300~600W無段階調節。約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ。二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)220 質量(kg)1.5 高さ(mm)430 奥行(mm)220 消費電力(W)600 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】約300W~600W コード長さ(m)約1.6 タイマー約1-3時間タイマー、5時間自動オフ
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ 幅(mm)245 質量(kg)0.32 高さ(mm)55 奥行(mm)51 電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用) 消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700 スイッチ(メイン)ON-OFF コード長さ(m)約1.7 モード切替HIGH-LOW-COOL
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ 幅(mm)183 質量(kg)0.17 高さ(mm)35 奥行(mm)31 電源充電式(専用USB-ACアダプター使用) コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター。人感センサー、おまかせモード機能搭載。1/2/3/4時間切タイマー。温風調節:強/中/弱。5時間自動オフ
幅(mm)520 質量(kg)3.4 高さ(mm)265 奥行(mm)125 消費電力(W)1200 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】750W/1000W/1200W コード長さ(m)約1.6 タイマー1/2/3/4時間切タイマー
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

素早い立ち上がりのグラファイトヒーター。遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感。切タイマー搭載(最長約3時間)。600W/300Wの2段切替。置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)250 質量(kg)1.5 高さ(mm)684 奥行(mm)250 消費電力(W)600 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切 コード長さ(m)約1.5 タイマー最長約3時間切タイマー
1台
9,798 税込10,778
欠品中

石油ストーブ風 小型セラミックヒーター。炎が燃えているようなLED演出。室温センサー、人感センサー搭載。電力切替2段階(1200W/600W)
幅(mm)220 質量(kg)2 高さ(mm)400 奥行(mm)220 消費電力(W)1200 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600W コード長さ(m)約1.6 タイマー約1~4時間切タイマー、5時間自動オフ 人感センサー
1台
11,980 税込13,178
欠品中

たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理。半熟、固茹でたまご、蒸し野菜などがスイッチ一つで調理可能。ゆでたまごは一度に6個調理可能、温泉卵は3個。オムレツや目玉焼きも作れる2つのトレー付き
付属品蒸し用プレート、蒸し用プレート(仕切り有)、計量カップ、掃除用ブラシ 幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)135 奥行(mm)230 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)400 スイッチ切替:(たまご調理)OFF/半熟/固ゆで/温泉卵1/温泉卵2/温泉卵3、(蒸し調理)OFF/5分/8分/10分/12分/14分 コード長さ(m)1 安全装置温度ヒューズ 157℃
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理。たまごが3個調理できるコンパクトタイプ。スイッチを回して好みのゆで加減に調節できる。(固ゆで約16分、半熟たまご約10分)
付属品計量カップ、掃除用ブラシ 幅(mm)85 質量(kg)0.5 高さ(mm)130 奥行(mm)205 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 スイッチ切替:OFF/半熟/固ゆで コード長さ(m)1 安全装置温度ヒューズ 157℃
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)1181×49 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.3 取付システム天井用 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)13.9 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15 光束(Lm)1230 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

幅(mm)32 全長(mm)1209 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.2 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)18.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】20【200V】20【242V】22 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)909 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)14.7 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 全長(mm)1200 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル) 質量(kg)1.7 取付直付型 高さ(mm)80 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)26.2 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29 光束(Lm)3595 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

幅(mm)25 全長(mm)900 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)0.6 取付直付型 高さ(mm)50 備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)14.7 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)600 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)13.9 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付システム天井用 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

距離に応じて出力を自動調節「距離ピタセンサー」搭載。W数調節4段階(300・450・700・900W)。オフタイマー1・2・4時間。自動首振り搭載。ガードを外してお手入れ可能
幅(mm)280 質量(kg)2.7 高さ(mm)700 奥行(mm)280 消費電力(W)900 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】300/450/700/900W コード長さ(m)約1.8 タイマー1/2/4時間オフタイマー、5時間自動オフ 首振り手動:60° 自動:70°
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷