カテゴリ

  • 空調・電設資材(65)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ
  • モノタロウ(6)
  • 日東工業(8)
  • サンワサプライ(92)
  • エレコム(42)
  • サンワダイレクト(31)
  • 河村電器産業(6)
  • ATEN(172)
  • 壬生電機製作所(1)
  • アイネックス(4)
  • ラトックシステム(14)
  • プリンストン(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • SMC(97)
  • ODELIC(オーデリック)(77)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(66)
  • StarTech.com(64)
  • CKD(63)
  • エスコ(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切替器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリアスポットライト コイズミエクステリアスポットライトコイズミ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
高気密SBダウンライト コイズミ高気密SBダウンライトコイズミ
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
ソーラーバッテリー搭載 ガーデンライト 灯具 コイズミソーラーバッテリー搭載 ガーデンライト 灯具コイズミ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可、電源線:不要材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ154全長(mm)192構造防雨型機能調光・調色:非調光モード切替センサ:可能ランプLEDバッテリーソーラー:搭載色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)83LED交換不可人感センサー
調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 コイズミ調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】コイズミ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126
セラミックヒーター コイズミセラミックヒーターコイズミ
11,980税込13,178
1台
予約販売
石油ストーブ風 小型セラミックヒーター炎が燃えているようなLED演出室温センサー、人感センサー搭載電力切替2段階(1200W/600W)
幅(mm)220質量(kg)2高さ(mm)400奥行(mm)220消費電力(W)1200スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600Wコード長さ(m)約1.6タイマー約1~4時間切タイマー、5時間自動オフ人感センサー
小型シーリング コイズミ小型シーリングコイズミ
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
防雨型ブラケット コイズミ防雨型ブラケットコイズミ
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
色温度2700K演色指数(Ra)93
高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ高気密SBユニバーサルダウンライトコイズミ
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.8タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000回転角度(°)355埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト コイズミ高気密SBダウンライトコイズミ
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.4奥行(mm)4対応配光は傾斜天井対応ではありません時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)31照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)78(材厚5~13未満時)89(材厚13~25時)
高気密SBダウンライト コイズミ高気密SBダウンライトコイズミ
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様照度センサ付時間光束維持:40000時間ランプLED埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト コイズミエクステリアスポットライトコイズミ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
幅(mm)65高さ(mm)128首振角度(°)90回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10
LEDポーチ灯 コイズミLEDポーチ灯コイズミ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85
【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト コイズミ【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライトコイズミ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカストランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト コイズミ【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライトコイズミ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ランプLED電球2.5W(E26)材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス(グローブ)透明泡入り高さ(mm)435幅(mm)163色温度(K)2700演色指数(Ra)80光源寿命20000時間
【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライトコイズミ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)148幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10
小型洋風ペンダント コイズミ小型洋風ペンダントコイズミ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井使用不可、<調光範囲・調色範囲・光色切替>FIT調色別売専用調光器、別売適合調光器、壁スイッチ、調光には別売専用調光器が必要です材質(外セード)鋼、(内セード)アクリル幅(mm)Φ180高さ(mm)115消費電力(W)5.1ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型ペンダント コイズミ小型ペンダントコイズミ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ランプLED(電球色+昼白色)消費電力(W)5.1色温度(K)2700演色指数(Ra)82光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000
ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミベーシックシリンダースポットブラケットコイズミ
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ランプLED(電球色+昼白色)×2材質(本体)アルミダイカスト回転角度(°)360首振角度(°)90質量(kg)1.1色温度(K)2700演色指数(Ra)82仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能・<調光範囲・調色範囲・光色切替>・Fit調色別売専用調光器・別売適合調光器・壁スイッチ・調光には別売調光器が必要です照射面近接限度(cm)10直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103LED寿命(時間)40000
LED外玄関灯 コイズミLED外玄関灯コイズミ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し幅(mm)113高さ(mm)135奥行(mm)144本体質量(g)600色温度(K)2700光源色LED電球色光源寿命40000時間光束(Lm)345
シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) コイズミシーリングライト(軒下用・人感センサ付き)コイズミ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト(軒下用) コイズミシーリングライト(軒下用)コイズミ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)幅(mm)243色温度(K)2700演色指数(Ra)82
小型シーリングライト(人感センサ付き) コイズミ小型シーリングライト(人感センサ付き)コイズミ
8,698税込9,568
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
エクステリアスポットライト コイズミエクステリアスポットライトコイズミ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ポーチ灯 コイズミポーチ灯コイズミ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要色温度(K)2700光源寿命20000時間LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
ダウンライト(光色切替・傾斜タイプ) コイズミダウンライト(光色切替・傾斜タイプ)コイズミ
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
埋込穴(Φmm)100取付高(mm)必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)色温度(K)2700幅(Φmm)110光源色電球色+昼白色光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)77調光の可否調色の可否
ダウンライト(光色切替タイプ) コイズミダウンライト(光色切替タイプ)コイズミ
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様3光色切替、傾斜天井取付可能(55°まで)、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82調光の可否調色の可否
LEDアウトドアライト コイズミLEDアウトドアライトコイズミ
10,980税込12,078
1台
予約販売
省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.2光束(Lm)240LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDアウトドアライト コイズミLEDアウトドアライトコイズミ
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ質量(kg)1.2タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)250LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
エクステリア スポットライト コイズミエクステリア スポットライトコイズミ
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.2光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
エクステリア スポットライト コイズミエクステリア スポットライトコイズミ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型質量(kg)1.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79光束(Lm)980LED寿命(時間)40000明るさビーム球150W相当演色指数(Ra)83
エクステリア スポットライト コイズミエクステリア スポットライトコイズミ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型質量(kg)1.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83
エクステリア スポットライト コイズミエクステリア スポットライトコイズミ
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型質量(kg)1.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.1光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
和風エクステリアライト コイズミ和風エクステリアライトコイズミ
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)幅(mm)259高さ(mm)285奥行(mm)146色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
和風エクステリアライト コイズミ和風エクステリアライトコイズミ
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色)、飾/杉柾幅(mm)284高さ(mm)271奥行(mm)158色温度(K)2800光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)200明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミエクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)幅(mm)113奥行(mm)87色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)420明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯 コイズミエクステリア ポーチ灯コイズミ
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
消費電力(W)6.4仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上・シルバーメタリック塗装)幅(mm)231質量(kg)1.5高さ(mm)241奥行(mm)100機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)320アズワン品番64-9325-06明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯 コイズミエクステリア ポーチ灯コイズミ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)6.4仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式幅(mm)231質量(kg)1.5高さ(mm)241奥行(mm)107機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)270明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯 コイズミエクステリア ポーチ灯コイズミ
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
消費電力(W)6.4仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上)幅(mm)223質量(kg)1.3高さ(mm)238奥行(mm)100機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)385アズワン品番64-9324-99明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯 コイズミエクステリア ポーチ灯コイズミ
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から27日以内出荷
幅(mm)112色温度(K)2700光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
エクステリア ポーチ灯 コイズミエクステリア ポーチ灯コイズミ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)6材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(乳白色)幅(mm)82奥行(mm)95色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら