加熱・気化式のハイブリッド式加湿器。大容量6.5Lタンクで長時間運転。上から簡単給水。2/4/6時間オフタイマー。抗菌/防カビフィルター、銀イオン抗菌カートリッジ搭載
幅(mm)265
質量(kg)5.3
高さ(mm)492
奥行(mm)290
消費電力(W)270/280(50/60Hz)
タンク容量(L)約6.5
加湿量(mL/h)530/550(50/60Hz ヒーターON時)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
水道水に食塩を投入し電気分解することで、カンタンに「電解次亜塩素酸水」の生成ができる、空気清浄機能付きの気化式加湿器です。
電解次亜塩素酸水でお部屋の除菌や脱臭ができます。また、清潔に加湿ができます。
内部がよごれにくい三重構造フィルター採用。
花粉吸着フィルター、空清複合フィルター(活性炭プレフィルター+HEPAフィルター)の三重構造で、花粉・タバコの煙・ハウスダストなどを集塵します。
空気が清浄化されるので、電解次亜塩素酸の失活も軽減します。
タイマー機能付き。12時間の範囲でご希望に合わせて運転開始または停止できます。
色ホワイト
消費電力(W)29
タンク容量(L)6
本体質量(kg)6.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×400
連続加湿時間(時間)強:最大10、中:最大20、静音:最大60
加湿方式気化式
加湿量(mL/h)強:約600/中:約300/静音:約100
1個
¥59,900
税込¥65,890
5日以内出荷
下記の機種専用の。抗菌カートリッジ(KHM-091)です。◆気化式加湿器。・KHM5512
幅(mm)85
質量(kg)0.01
高さ(mm)20
奥行(mm)13
1個
¥499
税込¥549
欠品中
下記の機種専用の。加湿フィルター(KHM-072)です。◆気化式加湿器。・KHM5512
幅(mm)230
質量(kg)0.25
高さ(mm)176
奥行(mm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm
定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz)
本体質量(kg)5
安全装置二重安全転倒スイッチ
色(本体)ホワイト
1台
¥17,480
税込¥19,228
8日以内出荷
関連キーワード