1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)442 幅(mm)442 質量(kg)2.6 高さ(mm)170 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.4 光束(Lm)940 アズワン品番64-9326-28 LED寿命(時間)40000 明るさFHC28W相当 演色指数(Ra)82
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷