30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付 質量(kg)1.1 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 本体幅(mm)Φ35 回転角度(°)350 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 径(Φmm)148 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED一体型 幅(mm)60 出幅(mm)100 埋め込み深さ(mm)300 消費電力(W)3.7 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm 質量(kg)1.8 首振角度(°)90 ランプビーム球形LEDランプLDR(別売) 埋め込み深さ(mm)173 本体長さ(mm)182 本体幅(mm)Φ150 回転角度(°)330 地上高さ(mm)289
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)60 奥行(mm)100 色温度2700K 埋め込み深さ(mm)300 寿命光束維持時間:40000時間 演色指数(Ra)93
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、防雨型 幅(mm)60 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 出幅(mm)100 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LEDランプ交換可能型、非調光、防雨型 ランプLED小形電球25形相当(E17) 埋め込み深さ(mm)300 消費電力(W)4 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 光源寿命40000時間
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様別梱包2ヶ口 消費電力(W)4.3 ランプLED小形電球40形相当 色温度2700K 埋め込み深さ(mm)300 ランプ寿命40,000時間 容量(VA)8(100V) 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 (セード)乳白色 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 (セード)透明 消費電力(W)7.1 ランプLED電球60形相当(E17) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 質量(kg)2.2 (セード)乳白色 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス 幅(mm)Φ90 (パネル)透明消し 消費電力(W)7.1 ランプLED電球60形相当(E17) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様キャブタイヤケーブル5.0m付、調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 質量(kg)1.6 (セード)乳白色 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 地上高さ(mm)297 演色指数(Ra)80
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 (セード)透明 消費電力(W)7.1 ランプLED電球60形相当(E17) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 (セード)乳白色 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 質量(kg)2.0 (セード)乳白色 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 質量(kg)2.1 (セード)乳白色 消費電力(W)4.8 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト 幅(mm)Φ90 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他14VA(100V) 幅(mm)65 質量(kg)1.3 消費電力(W)8 首振角度(°)137 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)196 本体長さ(mm)128 回転角度(°)360 地上高さ(mm)232 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他14VA(100V) 幅(mm)65 質量(kg)1.8 消費電力(W)8 首振角度(°)137 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)196 ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付 本体長さ(mm)128 回転角度(°)360 地上高さ(mm)232 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式 幅(mm)85 質量(kg)2.9 高さ(mm)85 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)290 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)841 演色指数(Ra)80
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからの漏れ光が、表情豊かなエクステリア空間を演出します。
消費電力(W)6.3 径(Φmm)100 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、表ネジ式 材質ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm)110 高さ(mm)110 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)1030 演色指数(Ra)74
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印象的な発光部分はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。
消費電力(W)7.7 仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)2 径(Φmm)100 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)300 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。
消費電力(W)7.7 仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)2 径(Φmm)100 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)330 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6 仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式 幅(mm)85 質量(kg)3 高さ(mm)85 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)290 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)841 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1 仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L 質量(kg)2.2 径(Φmm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)300 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)8.1 仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L 質量(kg)2.2 径(Φmm)100 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)300 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)