39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様【グローブ着脱】グローブ押え式 材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入) 取付取付簡易型 備考調光器併用不可 消費電力(W)35 機能非調光 ランプLEDボール電球60形相当×5 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 皮相電力(VA)59 光束(Lm)3175 演色指数(Ra)80 適正電圧(V)100 適用畳数~10畳 LED交換可能
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上) 質量(kg)3.9 直径(Φmm)668 高さ(mm)317 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製 直径(Φmm)780 高さ(mm)329 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器のグローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様速結端子付(送りなし)、グローブ押え式 材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様 全長(mm)1385~548 高さ(mm)383 ランプLDG9(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.3 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。ガラスグローブの破損を防止するガードタイプです。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明内面白色塗装) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)1240 質量(kg)0.6 高さ(mm)1570 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 光束(Lm)435 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)1 直径(Φmm)158 高さ(mm)194 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9321-21 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

消費電力(W)14.7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 長さ(mm)1300~435 質量(kg)3.7 直径(Φmm)566 高さ(mm)290 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光束(Lm)1370 アズワン品番64-9318-58 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 演色指数(Ra)84
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

LED搭載だから省エネ、長寿命 トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)135 質量(kg)0.7 高さ(mm)1720 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱60球W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

コイズミイルム
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
消費電力(W)8.9 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様 全長(mm)1500~440 質量(kg)2.9 直径(Φmm)340 高さ(mm)290 ランプLDG9(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-71 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)630 適用畳数1
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し) ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×230×247 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 アズワン品番64-9317-87 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)2500~410 質量(kg)1.2 直径(Φmm)143 高さ(mm)260 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光束(Lm)465 アズワン品番64-9318-57 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 長さ(mm)1300~304 質量(kg)1.4 直径(Φmm)158 高さ(mm)202 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9318-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し) 高さ(mm)262 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
消費電力(W)35 仕様全灯→消灯、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-97 灯数5 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 適用畳数~12畳
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
消費電力(W)14.7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、グローブ押え式 材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)2500~410 質量(kg)3.3 直径(Φmm)575 高さ(mm)300 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.1 光束(Lm)1355 アズワン品番64-9318-56 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 演色指数(Ra)84
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 直径(Φmm)690 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色) 高さ(mm)187 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1 直径(Φmm)158 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し) ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 直径(Φmm)610 高さ(mm)183 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)14.7 仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 全長(mm)2500~1650 質量(kg)4.7 直径(Φmm)548 高さ(mm)1475 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-72 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1370
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

コイズミイルム
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)43.2 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明) 質量(kg)7 直径(Φmm)850 高さ(mm)294 ランプLDA4(E17)、LDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.8 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-45 灯数10 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)3880 適用畳数~8畳
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

コイズミイルム
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
消費電力(W)13.2 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し) 全長(mm)2500~454 質量(kg)4.8 直径(Φmm)600 高さ(mm)360 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9321-90 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1230
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm)128 高さ(mm)319 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材感のある仕上のアンティークホワイトアイアンとクリアビーズがセードからの柔らかな光を受け、空間に表情を与えます。
仕様調光調色、LED一体型、スタンダード、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、取付簡易型、a-クリーン、取付簡易型、グローブ押え式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)、飾/ガラス(透明) 質量(kg)4 直径(Φmm)668 高さ(mm)324 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。 工事いらずのクルクル簡単取り付け。
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様グローブ押え式 材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命40000時間 寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)455 調光の可否
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

幅(mm)60 奥行(mm)100 色温度2700K 埋め込み深さ(mm)300 寿命光束維持時間:40000時間 演色指数(Ra)93
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コイズミポーチ灯
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 直径(Φmm)124 高さ(mm)170 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)19.8 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 質量(kg)3.4 直径(Φmm)566 高さ(mm)270 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-39 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1370
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)124 高さ(mm)170 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 アズワン品番64-9327-32 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

コイズミLED門柱灯
仕様調光器併用:不可 幅(mm)Φ180 質量(kg)1 高さ(mm)216 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 明るさ(W)白熱球60相当 構造防雨型 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED電球40形相当 色温度(K)2700 グローブ種別ねじ込式 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 皮相電力(VA)8 光束(Lm)440 演色指数(Ra)80 色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装 LED交換可能
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷