75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様照射近接限度30cm その他適合調光器別売 付属品コネクタ付 材質【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装) 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

消費電力(W)1.4 仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ 適合低天井用(~3m) 質量(kg)0.5 ランプLED(非常時のみ点灯) 色温度(K)5000 取付可能厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)8 非常灯評定番号LALE-039 埋込高(mm)83
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ 質量(kg)0.5 ランプLED(非常時のみ点灯) 色温度(K)5000 幅(Φmm)120 取付可能厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)8 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)83
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。 断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。 傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)15.5 埋込穴(Φmm)150 材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 質量(kg)0.8 電球LED 光源寿命40000時間 明るさFHT32W相当
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1 取付高(mm)68 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ【浅型】ダウンライト
エコ商品
ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)36 取付必要高(mm)36 質量(kg)0.3 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25 グリーン購入法適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)プラスチック (本体)白色 高さ(mm)31 出幅(mm)5 取付必要高(mm)60 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様照度センサ付 時間光束維持:40000時間 ランプLED 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)50 質量(kg)0.4 取付必要高(mm)90(材厚30~40mm未満時)、100(材厚40~50mm時) 演色指数(Ra)82 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可 照射面近接限度(cm)10 色(本体)ファインホワイト 調光率(%)1~100
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(枠)アルミダイカスト 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)4 時間光束維持:40000時間 ランプLED 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)65 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)0.3 取付高(mm)必要高:133 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 埋込高(mm)131
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 対応配光は傾斜天井対応ではありません ランプ寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)4 対応配光は傾斜天井対応ではありません ランプLED 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)75 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約1~100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで) 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.8 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)14.5 埋込穴(Φmm)125 仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで) 質量(kg)0.8 取付高(mm)必要高:89 幅(Φmm)135 光源寿命40000時間 LED一体型 取付可能厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)88
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプLED 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 取付必要高(mm)90 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25 調光率(%)1~100
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)0.5 ランプLED 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□100 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)73 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

質量(kg)0.8 光源寿命40000時間 取付厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)3 照射距離(m)近接限度:0.1 演色指数(Ra)82
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト 出幅(mm)3 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 光源寿命40000時間 照射面近接限度(cm)10 光源色電球色+昼白色
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ埋込ライト
埋込穴(Φmm)□500 材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色) 幅(mm)□520 質量(kg)5.6 取付高(mm)必要高:100 色温度(K)2700 点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 光源色電球色+昼光色 光源寿命40000時間 LED一体型 取付厚(mm)取付可能天井:10~35 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)100 調光の可否 調色の可否
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□100 演色指数(Ra)82 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時) 調色の可否
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.3 幅(Φmm)110 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様調色範囲:2700K~5000K 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光源寿命40000時間 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様調色範囲:2700K~5000K 質量(kg)0.4 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)77 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調色範囲:2700K~5000K その他11VA(100V) 材質【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 消費電力(W)6.6 ランプLEDランプLDF5 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)590 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)68 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
9,698 税込10,668
6日以内出荷

埋込穴(Φmm)100 取付高(mm)必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時) スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K) 色温度(K)2700 幅(Φmm)110 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77 調光の可否 調色の可否
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 幅(mm)110 タイプ可動型(35°まで) 奥行(mm)3 時間光束維持:40000時間 ランプLED 回転角度(°)355 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約1~100% 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 幅(mm)83 質量(kg)0.4 タイプ可動型(-30°~30°まで) 奥行(mm)2 時間光束維持:40000時間 ランプLED 回転角度(°)180 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)