天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7
仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.8
タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
消費電力(W)7.5
仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式
材質アクリル(乳白色消し)
質量(kg)0.8
タイプFL20W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6
仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
全長(mm)2500~700
質量(kg)2.9
直径(Φmm)465
高さ(mm)515
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)960
調光の可否可
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
直径(Φmm)715
色温度(K)2700~1900
光源色電球色
光源寿命40,000時間
調光の可否可
消費電力(W)6.4
仕様電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、LED付、引掛シーリング付、化粧ネジ式
長さ(mm)1310
質量(kg)0.9
直径(Φmm)217
高さ(mm)208
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.2
光束(Lm)475
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
関連キーワード