「天井用ねじ」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.7 高さ(mm)380 奥行(mm)141 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)645 アズワン品番64-9324-84 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6 仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 全長(mm)2500~700 質量(kg)2.9 直径(Φmm)465 高さ(mm)515 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.6 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)960 調光の可否
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

消費電力(W)7.5 仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式 材質アクリル(乳白色消し) 質量(kg)0.8 タイプFL20W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 直径(Φmm)715 色温度(K)2700~1900 光源色電球色 光源寿命40,000時間 調光の可否
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)109 高さ(mm)178 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.5 光束(Lm)385 アズワン品番64-9324-73 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

消費電力(W)6.4 仕様電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、LED付、引掛シーリング付、化粧ネジ式 長さ(mm)1310 質量(kg)0.9 直径(Φmm)217 高さ(mm)208 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.2 光束(Lm)475 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.5 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 幅(mm)114 質量(kg)0.8 高さ(mm)325 奥行(mm)85 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ