「小丸球 7w」の検索結果
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)210
質量(kg)0.42
高さ(mm)250
奥行(mm)80
消費電力(W)1200
スイッチTURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)101
安全装置温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)1.3
電源(AC100V)50/60Hz
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器
幅(mm)235
高さ(mm)215
奥行(mm)96
本体質量(g)480
風量(m3/min)1.9
最大消費電力(W)1200
マイナスイオン機能あり