14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型 材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装) 質量(kg)5 直径(Φmm)1100 高さ(mm)245 アズワン品番64-9315-45
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。
仕様専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで) 質量(kg)4.3 直径(Φmm)700 高さ(mm)403
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色) 高さ(mm)358
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付 材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製 ウォームブラウン/シックブラウン
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミミニ扇風機
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250 質量(kg)2.1 高さ(mm)440 奥行(mm)230 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)27/31 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10° 切タイマー最大約180分
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1) 幅(mm)360 質量(kg)3.4 高さ(mm)840 奥行(mm)340 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 タイマー1・2・4・6時間 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷

コイズミミニ扇風機
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250 質量(kg)2.2 高さ(mm)400 奥行(mm)240 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)24/26 電源コード(m)約1.8 風量調整3段階調節 左右首振約70°(自動) 上下首振(手動)【上】30°【下】10° 切タイマー最大約180分
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025) 幅(mm)290 質量(kg)2.7 高さ(mm)680 奥行(mm)270 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)17 電源コード(m)2.5 風量調整9段階 左右首振45/90°(自動) 上下首振(自動)【上】45°【下】90°
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ 幅(mm)72 質量(kg)0.05 高さ(mm)133 奥行(mm)28 スイッチメイン:電源/風量切替ボタン モーターDCモーター 使用電池単4形乾電池×3本 風量調整2段階
1個
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)99 質量(kg)0.15 高さ(mm)110 奥行(mm)78 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(時間)【強】3
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ 幅(mm)105 質量(kg)0.17 高さ(mm)205 奥行(mm)42 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh) 充電時間約150分 風量調整5段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【ターボ】60
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ 幅(mm)89 質量(kg)0.11 高さ(mm)159 奥行(mm)32 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V1A 稼働時間(分)【強】70
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)78 質量(kg)0.12 高さ(mm)150 奥行(mm)35 スイッチ電源ボタン 電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約150分 風量調整4段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【風量4】120
1個
2,980 税込3,278
4日以内出荷