「小型シーリング」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可
質量(kg)0.2
直径(Φmm)120
高さ(mm)30
ランプLED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
白く明るいさわやかな光!
瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類LED
消費電力(W)7.2
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)310
質量(kg)0.9
高さ(mm)133
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1台
¥5,998
税込¥6,598
14日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。
消費電力(W)6
仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)160
高さ(mm)45
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6
仕様LED一体型、引掛シーリング取付
質量(kg)0.3
直径(Φmm)121
高さ(mm)69
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.5
光束(Lm)465
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)4.2
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可
ランプLED電球4.2W(E17)
消費電力(W)4.7
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)0.7
直径(Φmm)310
高さ(mm)121
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)37
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタⅡ取付
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)310
高さ(mm)133
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)15.8
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.3
直径(Φmm)380
高さ(mm)122
LED寿命(時間)40000
明るさFHC28W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)12.4
仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)1.3
直径(Φmm)380
高さ(mm)130
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)7.9
仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)310
高さ(mm)124
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)7.2
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)0.7
直径(Φmm)310
高さ(mm)121
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。
点灯時間が長いリビングなどに。
電球の種類LED
消費電力(W)15.8
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)380
質量(kg)1.3
高さ(mm)121
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光束(Lm)1350
LED寿命(時間)40000
明るさFHC28W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
その他8VA(100V)
幅(mm)135
質量(kg)0.2
高さ(mm)17
消費電力(W)4.5
時間光束維持:40000
ランプLED
照射面近接限度(cm)10
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減
人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED
消費電力(W)10.8
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)310
質量(kg)1.1
高さ(mm)140
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.6
光束(Lm)870
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED
消費電力(W)7.2
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)360
質量(kg)1
高さ(mm)133
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷
幅(mm)120
質量(kg)0.2
高さ(mm)30
時間光束維持:40000
ランプLED
色温度5000K
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約1~100%
仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、調光器併用不可
材質(本体)鋼
質量(kg)0.3
色(本体)しんちゅう古美色メッキ
直径(Φmm)95
高さ(mm)177
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
直下近接限度(cm)(壁付時)10
演色指数(Ra)80
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
消費電力(W)2.5
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可
材質鋼(マットファインホワイト塗装)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)95
高さ(mm)171
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ