クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
幅(mm)99
質量(kg)0.15
高さ(mm)110
奥行(mm)78
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間約3時間
風量調整3段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(時間)【強】3
コンパクトボディで驚きの大風量。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
質量(kg)0.12
スイッチ電源/風量切替ボタン
風量調整4段階
定格入力DC5V 1A
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
幅(mm)78
質量(kg)0.12
高さ(mm)150
奥行(mm)35
スイッチ電源ボタン
電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間約150分
風量調整4段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【風量4】120
1個
¥2,980
税込¥3,278
4日以内出荷
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ
幅(mm)89
質量(kg)0.11
高さ(mm)159
奥行(mm)32
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)
充電時間約3時間
風量調整3段階
定格入力DC5V1A
稼働時間(分)【強】70
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ
幅(mm)105
質量(kg)0.17
高さ(mm)205
奥行(mm)42
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)
充電時間約150分
風量調整5段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【ターボ】60
関連キーワード