「小型扇風機」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型
材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)5
直径(Φmm)1100
高さ(mm)245
アズワン品番64-9315-45
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。
仕様専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで)
質量(kg)4.3
直径(Φmm)700
高さ(mm)403
スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色)
高さ(mm)358
買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ
幅(mm)72
質量(kg)0.05
高さ(mm)133
奥行(mm)28
スイッチメイン:電源/風量切替ボタン
モーターDCモーター
使用電池単4形乾電池×3本
風量調整2段階
クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
幅(mm)99
質量(kg)0.15
高さ(mm)110
奥行(mm)78
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間約3時間
風量調整3段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(時間)【強】3
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.1
高さ(mm)440
奥行(mm)230
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)27/31
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ
幅(mm)105
質量(kg)0.17
高さ(mm)205
奥行(mm)42
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)
充電時間約150分
風量調整5段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【ターボ】60
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ
幅(mm)89
質量(kg)0.11
高さ(mm)159
奥行(mm)32
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)
充電時間約3時間
風量調整3段階
定格入力DC5V1A
稼働時間(分)【強】70
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
幅(mm)78
質量(kg)0.12
高さ(mm)150
奥行(mm)35
スイッチ電源ボタン
電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間約150分
風量調整4段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【風量4】120
1個
¥2,980
税込¥3,278
4日以内出荷
涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3.4
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.2
高さ(mm)400
奥行(mm)240
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)24/26
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)
幅(mm)290
質量(kg)2.7
高さ(mm)680
奥行(mm)270
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)17
電源コード(m)2.5
風量調整9段階
左右首振45/90°(自動)
上下首振(自動)【上】45°【下】90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード