27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙 幅(mm)482 高さ(mm)196 奥行(mm)482 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3775 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り 幅(mm)580 高さ(mm)202 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)2800 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式 長さ(mm)258 幅(mm)258 質量(kg)0.8 高さ(mm)248 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光束(Lm)355 アズワン品番64-9321-41 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、化粧ネジ式 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×210×150 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光束(Lm)220 アズワン品番64-9318-20 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)8.4
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 長さ(mm)730~420 幅(mm)□258 質量(kg)1 高さ(mm)217 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光束(Lm)370 アズワン品番64-9321-96 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 長さ(mm)730~420 幅(mm)□219 質量(kg)0.8 高さ(mm)225 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.5 光束(Lm)375 アズワン品番64-9318-90 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質飾/杉柾 長さ(mm)700~390 幅(mm)□218 質量(kg)0.6 高さ(mm)193 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 光束(Lm)415 アズワン品番64-9326-77 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,198 税込10,118
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入) 長さ(mm)770~460 幅(mm)□216 質量(kg)1 高さ(mm)250 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54 光束(Lm)265 アズワン品番64-9326-64 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入) 長さ(mm)216 幅(mm)216 質量(kg)0.9 高さ(mm)274 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53 光束(Lm)260 アズワン品番64-9326-29 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

コイズミ和風照明
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾 長さ(mm)633~333 幅(mm)□594 高さ(mm)208 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)765~365 幅(mm)□556 質量(kg)3.4 高さ(mm)248 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕 材質(枠)白木、(セード)強化和紙 長さ(mm)556 幅(mm)556 質量(kg)2.3 高さ(mm)138 ランプLED 点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄 幅(mm)456 高さ(mm)181 奥行(mm)456 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風ペンダントライト
エコ商品
ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ和風ペンダントライト
エコ商品
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)600~300 幅(mm)□598 高さ(mm)157 ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様調色範囲:2700K~6500K 材質【セード】強化和紙 幅(mm)605 質量(kg)2.3 高さ(mm)119 構造虫などの入りにくい構造 対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E) 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700~6500 点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風シーリングライト
エコ商品
材質枠:白木、セード:アクリル強化不織布、飾:強化和紙(シルク印刷) 長さ(mm)556 幅(mm)556 質量(kg)2.3 高さ(mm)138 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製(杉)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:木製・杉、セード:強化和紙 幅(mm)580 高さ(mm)213 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)3000 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式 長さ(mm)219 幅(mm)219 質量(kg)0.6 高さ(mm)207 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 光束(Lm)365 アズワン品番64-9318-49 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式 長さ(mm)170 幅(mm)170 質量(kg)0.4 高さ(mm)200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光束(Lm)440 アズワン品番64-9326-35 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
6,198 税込6,818
7日以内出荷

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入) 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×250×144 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)26.5 光束(Lm)130 アズワン品番64-9326-10 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm)488 高さ(mm)191 奥行(mm)488 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2575 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

コイズミ和風小型シーリング
エコ商品
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)36 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~8畳 材質枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm)509 質量(kg)2.5 高さ(mm)168 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~8畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質飾/杉柾 長さ(mm)740~430 幅(mm)□170 質量(kg)0.5 高さ(mm)230 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 光束(Lm)415 アズワン品番64-9326-78 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,298 税込10,228
12日以内出荷

関連カテゴリ