仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可
付属品落下防止ワイヤー
長さ(mm)本体:296
幅(mm)354
質量(kg)4.5
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)269
消費電力(W)90
構造防雨型
本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装
取付ボルト専用
対応電圧(V):100-240
首振角度(°)90
保護等級IP66
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)166.4
皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94
アームステンレス・サテンブラック塗装
明るさHID300W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)296
幅(mm)354
高さ(mm)269
タイプボルト取付専用
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
幅(mm)261
質量(kg)2.7
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
構造防雨型
本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
幅(mm)261
質量(kg)2.7
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
構造防雨型
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)24.5
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)22.6
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)24.5
エネルギー消費効率(Lm/W)67.5
光色電球色
定格光束(Lm)1655
LED交換不可
照度角17°
仕様適合負荷100V専用600W(6A)まで(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)、適合重量:4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)、取付方向0°・90°、取付簡易型
質量(kg)1.8
直径(Φmm)548
高さ(mm)68
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
色温度3000K
演色指数(Ra)Ra92
スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。
幅(mm)548
質量(kg)1.8
高さ(mm)68
奥行(mm)548
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)22.6
エネルギー消費効率(Lm/W)73.2
光色電球色
定格光束(Lm)1655
LED交換不可
照度角17°
関連キーワード