「投光器 LED」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミLED投光器
エコ商品
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可 付属品落下防止ワイヤー 長さ(mm)本体:296 幅(mm)354 質量(kg)4.5 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)269 消費電力(W)90 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 取付ボルト専用 対応電圧(V):100-240 首振角度(°)90 保護等級IP66 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.4 皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94 アームステンレス・サテンブラック塗装 明るさHID300W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

コイズミ投光器
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm 材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 長さ(mm)296 幅(mm)354 高さ(mm)269 タイプボルト取付専用 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.5 備考コネクタ付 種類ユニバーサル 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 本体幅(mm)Φ55 出幅(mm)136 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJR12V50W相当 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様非調光 質量(kg)0.5 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)167 タイププラグタイプ 首振角度(°)94 ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 本体長さ(mm)130 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ55 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.3 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)118 タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ 首振角度(°)90 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 本体長さ(mm)105 明るさJDR40W相当 適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449 本体幅(mm)Φ45 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)30 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.6 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)88 タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ・SolidSeamlessSlim適合タイプ 首振角度(°)90 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 本体長さ(mm)105 明るさJDR40W相当 適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449 本体幅(mm)Φ45 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)30 LED交換可能
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) タイプフランジ 仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.4
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 幅(mm)261 質量(kg)2.7 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 幅(mm)261 質量(kg)2.7 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 構造防雨型 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様光束維持時間:40000時間 機能【調光/非調光】非調光 素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様光束維持時間:40000時間 機能【調光/非調光】非調光 素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプLED LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700 質量(kg)0.4 使用場所室内 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 防水なし
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)9.3 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)11.6 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg)1.1 高さ(mm)217 タイププラグタイプ 消費電力(W)38.6 首振角度(°)94 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)39 本体長さ(mm)180 クラス3500Lmクラス 明るさHID70W相当 本体幅(mm)Φ85 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)94 質量(kg)1.9 高さ(mm)141 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)31 明るさ(W)HID50相当 首振角度(°)90 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)31 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)50 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 LED交換不可 照度角17°
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°) 消費電力(W)12.1 LED交換不可
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)12.8 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様非調光 質量(kg)1.1 高さ(mm)217 備考調光器併用不可 タイププラグタイプ 消費電力(W)26.9 首振角度(°)94 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)28 本体長さ(mm)180 クラス2500Lmクラス 明るさHID50W相当 本体幅(mm)Φ85 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)175 質量(kg)3.8 高さ(mm)204 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)55 明るさ(W)HID70相当 角度(°)チルト:±80°、パン:±270° 機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御) ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)58 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)50 LED交換不可 調光範囲約1~100% 可動範囲(°)配光:10~30
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)0.8 ブラック 高さ(mm)197 タイププラグタイプ 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 首振角度(°)94 機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 本体長さ(mm)160 クラス2000Lmクラス 配光角度(°)30(広角) 明るさHID35W相当 本体幅(mm)Φ72 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)57 質量(kg)0.8 高さ(mm)108 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)16 首振角度(°)90 機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御) ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 皮相電力(VA)16 光束(Lm)700 明るさJR12V50W相当 回転角度(°)180 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 調光範囲約1~100% 可動範囲(°)配光:18~27
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考コネクタ付 首振角度(°)90 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)92 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)24.5 LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)18.4 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)22.6 光色電球色 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質(本体)アルミダイカスト・塗装 消費電力(W)24.5 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 光色電球色 定格光束(Lm)1655 LED交換不可 照度角17°
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cm
仕様非調光 その他【光束維持】40000時間 材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装) LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

その他【光束維持】40000時間 材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°) 消費電力(W)6.1 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 明るさJDR65W相当 演色指数(Ra)83
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12 仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型 質量(kg)1.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球150W相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)8.9 材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)