23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型 材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 全長(mm)2000~800 質量(kg)2.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 定格光束(Lm)3760 適用畳数~8畳
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 仕様天井裏設置時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)対応 材質 幅(mm)75×172 質量(kg)0.3 高さ(mm)50 負荷容量(最大)白熱240W/LED120W ただし、断熱施工時は白熱160W/LED80W アズワン品番64-9328-38
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。きらめきのアクセントに都会的なセンスが漂います。
消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス) 質量(kg)4.6 直径(Φmm)525 高さ(mm)78 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。
消費電力(W)38.6 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス) 全長(mm)2000~800 直径(Φmm)525 高さ(mm)78 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)108 高さ(mm)330 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.9 光束(Lm)235 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型 材質鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン) 長さ(mm)1300~400 質量(kg)0.7 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)77 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-72 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型 材質鋼(黒色塗装ツヤ仕上/黒色/しんちゅう色メッキヘアライン) 長さ(mm)1300~400 質量(kg)0.7 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)77 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-76 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型 材質鋼(コッパー色メッキ/黒ニッケルメッキ) 長さ(mm)1300~400 質量(kg)0.7 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)77 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-74 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型 材質鋼(クロムメッキ) 長さ(mm)1300~400 質量(kg)0.7 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)77 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-78 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)77
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)100 高さ(mm)102 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 光束(Lm)375 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー) 直径(Φmm)100 高さ(mm)100 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)20.8 光束(Lm)100 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(マットファインホワイト塗装)、クラッシュガラス(透明) 直径(Φmm)100 高さ(mm)100 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.5 光束(Lm)305 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)380 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(アンバー) 長さ(mm)1300~600 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光束(Lm)270 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.3 適合調光器/AE36745E(別売) 材質本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)90 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)188 光源寿命40000時間 照射角(広角)30°以上60°未満 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.3 適合調光器/AE36745E(別売) 材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)90 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)188 光源寿命40000時間 照射角(広角)30°以上60°未満 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明) 直径(Φmm)160 高さ(mm)290 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)395 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン) 直径(Φmm)160 高さ(mm)290 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)395 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当< 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミ、(セード)ガラス 長さ(mm)1300~600 (本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋼、(セード)ガラス 長さ(mm)1300~600 幅(mm)Φ128 高さ(mm)102 消費電力(W)4.8 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)