「植木鉢 受け皿」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
仕様差込プラグ付き
その他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。
幅(mm)602×566
材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)
質量(kg)7
高さ(mm)337
備考調光器併用不可
消費電力(W)12
スイッチ付
コード長さ(m)3
適合サイズ【鉢】9号
機能非調光
ランプLED小形電球40形相当×2
色温度(K)2800
ランプ寿命40000時間
点灯方式全灯→消灯
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47
皮相電力(VA)14
光束(Lm)565
最大荷重(kg)10
演色指数(Ra)74
適正電圧(V)100
LED交換可能
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
関連キーワード