3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源 リチウムイオン充電池 7.4V 800mAh、電池持続時間 1回のフル充電で、約8回、充電時間:約90分。消費電力 約5W、サイズ:約73W×66D×176Hmm、質量 約340g、付属品:ドリッパーアタッチメント、。USBケーブル、掃除用ブラシ、定格入力:DC5V1A、最大容量:約21g
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)160 ホワイト 高さ(mm)25 奥行(mm)25 定格DC IN 5V1A 本体質量(g)90 機能水洗い:アタッチメントのみ 使用電池ニッケル水素電池 入力端子USB Type C 充電時間(時間)10 アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

USB充電タイプのフェイスシェーバーです。 本体側はUSB Type Cに対応しています。 肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。 肌にやさしい18金コーティング刃です。 携帯しやすいコンパクトサイズです。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可 付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 質量(g)約55(キャップ装着時) 電源ニッケル水素電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時) 連続使用時間(分)約60 入力端子USB Type C 充電時間(時間)約10 電源タイプ充電式 定格入力5V/1A アタッチメントフェイス用アタッチメント
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)