仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です
長さ(mm)1600~600
幅(mm)1188×36
高さ(mm)60
消費電力(W)33.5
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
ランプLED
材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう
色(セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン
高さ(mm)164
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
消費電力(W)5.8
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
長さ(mm)1300~600
LED寿命(時間)40000
ランプLED電球40形相当(E17)
材質(セード)鋼、(飾)天然皮革
高さ(mm)150
幅(mm)Φ180
質量(kg)0.8
消費電力(W)4.3
演色指数(Ra)80
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
長さ(mm)1300~550
LED寿命(時間)40000
プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製
幅(mm)538
質量(kg)1.3
高さ(mm)114
奥行(mm)538
色温度(K)6500
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井使用不可、<調光範囲・調色範囲・光色切替>FIT調色別売専用調光器、別売適合調光器、壁スイッチ、調光には別売専用調光器が必要です
材質(外セード)鋼、(内セード)アクリル
幅(mm)Φ180
高さ(mm)115
消費電力(W)5.1
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(本体)鋼、(ガード)鋼
高さ(mm)249
消費電力(W)2.5
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
仕様傾斜天井使用不可、調光器併用不可
長さ(mm)1300~600
LED寿命(時間)20000
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
材質(本体)鋼、(枠)木製
長さ(mm)1300~550
幅(mm)270
質量(kg)0.7
色(本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装
高さ(mm)326
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ランプLED
材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ
高さ(mm)335
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.7
消費電力(W)3.8
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
長さ(mm)1300~600
LED寿命(時間)40000
材質(本体)鋼、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
幅(mm)Φ128
高さ(mm)102
消費電力(W)4.8
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
材質(本体)アルミ、(セード)ガラス
長さ(mm)1300~600
色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34
適合範囲~8畳用
色温度(K)4100/2700
調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2
材質セード:プラスチック
幅(mm)460
高さ(mm)196
奥行(mm)460
適合範囲~6畳用
本体質量(g)2000
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)2905
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
関連キーワード