9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ 材質鋼板(白色) 光源寿命40000時間
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)7.8 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可 質量(kg)1.5 ランプLED電球60形相当(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様灯具可動型、調光器併用不可 材質(セード)鋼、(飾)しんちゅう 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.9 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)120 質量(kg)0.4 高さ(mm)120 奥行(mm)33 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)82
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)9.4 仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.2 高さ(mm)110 対応100~242V対応 幅(Φmm)280 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)85 非常灯評定番号LALE-024
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)