仕様調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
質量(kg)2.0
色(セード)乳白色
消費電力(W)4.4
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
地上高さ(mm)700
演色指数(Ra)80
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10
電球LED
埋め込み深さ(mm)33
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
幅(mm)100
カバーアクリル・透明
質量(kg)1.2
高さ(mm)148
入力容量【電力会社申請】18VA
消費電力(W)17
構造防雨型
本体アルミダイカスト・アイボリー塗装
保護等級IP44
機能非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.1
皮相電力(VA)18
光束(Lm)2060
口出線(mm)【器具外】300
明るさHF80W相当
耐風速(m/s)60
出幅(mm)311
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
適正電圧(V)100
LED交換不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)164
質量(kg)1.6
高さ(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)180
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
仕様自動点滅器、照度センサ付
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-68
出幅(mm)76
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6
仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式
幅(mm)85
質量(kg)3
高さ(mm)85
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)290
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)841
演色指数(Ra)80
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8
仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132
材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)
質量(kg)0.6
入力容量(電力会社申請)8.5VA
色温度(K)5000
光源色昼白色
取付金具AE44544E(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LEDLED一体型
光束(Lm)835
アズワン品番64-9328-37
明るさFL20W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
幅(mm)120
質量(kg)0.4
高さ(mm)120
奥行(mm)33
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
演色指数(Ra)82
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8
仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132
材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)
質量(kg)0.6
入力容量(電力会社申請)8.5VA
色温度(K)5000
光源色昼白色
取付金具AE44482E(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LEDLED一体型
光束(Lm)835
アズワン品番64-9328-36
明るさFL20W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
径(Φmm)224
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
関連キーワード