6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)0.8 仕様LED一体型、自動点滅器付、点灯照度調節可能、2個用埋込スイッチボックス深型取付専用 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×25 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)33 光源色電球色 色(カバー) アズワン品番64-9317-97 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷

空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10 電球LED 埋め込み深さ(mm)33
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色 質量(kg)0.2 消費電力(W)0.8 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 電球の種類LED
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ別売部品
仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分) 質量(kg)0.2 直径(Φmm)100 取付高(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 出幅(mm)11 埋込穴(Φmm)75
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ別売部品
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分) 材質プラスチック(白色) 幅(mm)70 質量(kg)0.1 高さ(mm)120 適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまで アズワン品番64-9314-95 出幅(mm)15
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

コイズミ別売部品
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分) 質量(kg)0.2 取付高(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 埋込穴(Φmm)75
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)