11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個用スイッチボックス対応
材質プラスチック・白色 質量(kg)0.1 光源寿命40000時間 アズワン品番64-9321-09
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

2個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
仕様100V 材質プラスチック 幅(mm)160 質量(kg)0.6 高さ(mm)130 埋め込み深さ(mm)30 負荷容量最大LED400W アズワン品番64-9319-56 出幅(mm)36
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

3シーンメモリ対応。2コ用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用。 調光範囲は器具側対応範囲によります。3A(300Wまで)。
定格電圧(V)100 仕様プラスチック 幅(mm)116 質量(kg)0.4 高さ(mm)120
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10 電球LED 埋め込み深さ(mm)33
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色 質量(kg)0.2 消費電力(W)0.8 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 電球の種類LED
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ別売部品
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分) 材質プラスチック(白色) 幅(mm)70 質量(kg)0.1 高さ(mm)120 適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまで アズワン品番64-9314-95 出幅(mm)15
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様50/60Hz、全灯順送り:寒色(5000K)→中間色(3500K)→暖色(2700K)、1シーンメモリ対応、1コ用スイッチボックス JISC8340/JISC8435取付専用、3路スイッチ付 材質プラスチック(白色) 幅(mm)70 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 アズワン品番64-9315-26 出幅(mm)10
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷

調光した明るさのまま点滅できます。
仕様1コ用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用、3路スイッチ付、300Wタイプ 幅(mm)70 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 出幅(mm)20
1台
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 幅(mm)70 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)18
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)0.3 仕様LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで) 材質プラスチック(白色) 質量(kg)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8 埋め込み深さ(mm)30 光源色橙色 LED寿命(時間)40000
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

消費電力(W)0.8 仕様LED一体型、自動点滅器付、点灯照度調節可能、2個用埋込スイッチボックス深型取付専用 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×25 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)33 光源色電球色 色(カバー) アズワン品番64-9317-97 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷