233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

灯具下面のガードとエイジング塗装を施したセードが、インダストリアル感を演出します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(ビンテージブラック塗装)、鋼線(ビンテージブラック塗装) 長さ(mm)800~350 高さ(mm)235 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様キャッチ式 適合本体AA42137L 、AA42138L 、AP42139L 、AB42140L 、AB42141L 、AA42096L 、AA42097L 、AP42098L 、AB42099L 、AB42100L 材質セード/布(白色) 質量(kg)0.1 直径(Φmm)130 高さ(mm)110 アズワン品番64-9314-99
1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷

コイズミ和風照明
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻) コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9 仕様散光、速結端子付(送り付) 材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 長さ(mm)1500 幅(mm)38 質量(kg)1.3 高さ(mm)39 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置直付・壁付・床置取付
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9 仕様中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付) 材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 質量(kg)1.3 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)442 幅(mm)442 質量(kg)2.6 高さ(mm)170 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.4 光束(Lm)940 アズワン品番64-9326-28 LED寿命(時間)40000 明るさFHC28W相当 演色指数(Ra)82
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

コイズミ和風照明
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)82
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾 長さ(mm)633~333 幅(mm)□594 高さ(mm)208 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)765~365 幅(mm)□556 質量(kg)3.4 高さ(mm)248 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E) 材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)6.5 高さ(mm)9 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)5 調光の可否
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E) 材質本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)25 高さ(mm)50 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 取付面位置直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
用途住宅・店舗用照明 付属品専用リモコン セット内容専用リモコン 幅(mm)605 質量(kg)3.3 乳白色 取付らくピタ 高さ(mm)180 電圧(V)100 外径(Φmm)560 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 LED色電球色~昼光色 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)97 調光の可否 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプLED 材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ 高さ(mm)335 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.7 消費電力(W)3.8 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 長さ(mm)1300~600 LED寿命(時間)40000
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)アルミ、(セード)ガラス 長さ(mm)1300~600 (本体)金色メッキ、(セード)スモークグレー ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあるあかりが特徴です。あかりが内セードと外の糸巻セードを透過して立体感のある美しい表情を見せます。
消費電力(W)6.4 仕様スイッチ付、LED付、電球形クリアLEDランプLDA6L(E26)、全灯→消灯 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック・糸巻 コード長さ(mm)2000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.9 光束(Lm)435 アズワン品番64-9327-55 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

コイズミ浴室灯
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)158 高さ(mm)70 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳白色の下面セードがやさしくテーブルを照らし出し、二重のセードから漏れる光は各々の木の素材感を強調し、存在感を生み出します。
消費電力(W)15.5 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~300 質量(kg)2.4 直径(Φmm)320 高さ(mm)190 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.9 光束(Lm)665 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セードの枠に白木を採用しています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製 幅(mm)564 質量(kg)2.8 高さ(mm)153 奥行(mm)564 消費電力(W)39.2 色温度(K)2700~6500 光束(Lm)4005 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 適用畳数8畳まで
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~550 質量(kg)0.7 直径(Φmm)150 高さ(mm)137 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.6 光束(Lm)250 アズワン品番64-9316-21 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)74
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し) 質量(kg)1 径(Φmm)140 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 光束(Lm)260 アズワン品番64-9319-29 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型 長さ(mm)1500~750 質量(kg)0.6 直径(Φmm)105 高さ(mm)131 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 光束(Lm)305 アズワン品番64-9318-34 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
消費電力(W)6.2 仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用 材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.4 光束(Lm)350 アズワン品番64-9321-89 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)610 高さ(mm)329 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型 材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 全長(mm)2500~550 高さ(mm)425 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)610 高さ(mm)306 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)140 質量(kg)0.9 奥行(mm)130 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~550 質量(kg)2.2 直径(Φmm)495 高さ(mm)425 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)950 アズワン品番64-9321-80 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

雲をモチーフとしたなめらかなフォルム。セードの表面はシルクスクリーン印刷でマット感を出し、ランプイメージを抑えました。
消費電力(W)36.2 仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型 適合~10畳 材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷) 長さ(mm)2500~1750 質量(kg)2.9 直径(Φmm)555 高さ(mm)286 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.9 光束(Lm)3980 アズワン品番64-9324-19 LED寿命(時間)40000 リモコンAE38593E(別売) 演色指数(Ra)82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上) 質量(kg)3.9 直径(Φmm)668 高さ(mm)317 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材感のある仕上のアンティークホワイトアイアンとクリアビーズがセードからの柔らかな光を受け、空間に表情を与えます。
仕様調光調色、LED一体型、スタンダード、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、取付簡易型、a-クリーン、取付簡易型、グローブ押え式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)、飾/ガラス(透明) 質量(kg)4 直径(Φmm)668 高さ(mm)324 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)7.7 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)140 質量(kg)0.9 高さ(mm)125 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)