電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8
電球の種類LED
仕様自動点滅付点灯照度調節可能2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色
質量(kg)0.2
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
アズワン品番64-9317-96
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8
電球の種類LED
仕様照度センサ付点灯照度調節可能2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色
質量(kg)0.2
電球LED
色温度(K)2700
センサー感知方式人感センサー
光源寿命40000時間
アズワン品番64-9317-98
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
階段通路誘導灯として使用可能。
非常時は約75%点灯。
消費電力(W)9.4
仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ
幅(mm)□240
質量(kg)4.5
型式認可番号3AE-1073
光源寿命40000時間
出幅(mm)110
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-024
消費電力(W)9.4
仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
質量(kg)3.2
高さ(mm)110
対応100~242V対応
幅(Φmm)280
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)85
非常灯評定番号LALE-024
関連キーワード