星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6
仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
全長(mm)2500~700
質量(kg)2.9
直径(Φmm)465
高さ(mm)515
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)960
調光の可否可
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
直径(Φmm)715
色温度(K)2700~1900
光源色電球色
光源寿命40,000時間
調光の可否可
関連キーワード