仕様配線用コード付、2本1組
材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
長さ(mm)(吊り下げ)500
アズワン品番64-9328-68
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2
材質セード:プラスチック
幅(mm)460
高さ(mm)196
奥行(mm)460
適合範囲~6畳用
本体質量(g)2000
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)2905
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
天井を傷つけないので、安心して設置可能。ペンダントサポーターを使えば、半径400mmのエリア内で吊り下げ位置を調整できます。
電源位置が固定されているマンションなどにおすすめです。
2kg以下の引掛シーリング付コード吊りペンダントに対応。
仕様水平天井専用、取付簡易型、コードハンガー付
材質鋼(オフホワイト塗装)
幅(mm)520×180
質量(kg)1
高さ(mm)67
アズワン品番64-9315-96
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
関連キーワード