電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質鋼:白色塗装/アクリル:乳白色
光源寿命40000時間
仕様ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯
付属品単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能)
材質プラスチック(白色)
幅(mm)170×36
質量(kg)0.1
高さ(mm)20
アズワン品番64-9315-48
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9
仕様散光、速結端子付(送り付)
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
長さ(mm)1500
幅(mm)38
質量(kg)1.3
高さ(mm)39
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)82
取付面位置直付・壁付・床置取付
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9
仕様中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付)
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
質量(kg)1.3
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。光をより拡散させることにより光のグラデーションを実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
質量(kg)0.4
型上向き・下向き取付可能型
本体ステンレス・黒色塗装
入数(個)1
適合器具XU55419~XU55426専用
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
質量(kg)0.5
型上向き・下向き取付可能型
本体ステンレス・黒色塗装
入数(個)1
適合器具XU55419~XU55426専用
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
天壁両用/壁付の場合縦横両用
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7
仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)
質量(kg)0.8
タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.7
光束(Lm)370
LED寿命(時間)40000
明るさ直管蛍光ランプFL10W相当
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
使用場所室内
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
防水なし
仕様散光、速結端子付(送り付)
材質本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)43
高さ(mm)20
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)1
取付面位置直付・壁付・床置取付
調光の可否可
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
点灯方式点灯順序:全灯→消灯
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可
質量(kg)0.2
直径(Φmm)120
高さ(mm)30
ランプLED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光・調色:任意の明るさに調光ができます。(100~約1%)
任意の色温度に調色ができます。(2700K~6500K)
お気に入り/くつろぎボタン:あらかじめ設定した任意のシーンをダイレクトに呼び出します。
OFFタイマーボタン:30分かけて徐々に暗くなり消灯します。
仕様カンタン操作リモコン、リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能、OFFタイマー付
付属品単四乾電池2本、収納ケース(壁付可能)
材質プラスチック(白色)
幅(mm)52×20
質量(kg)0.1
高さ(mm)130
アズワン品番64-9315-14
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
タイプフランジ
仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
明るさJDR65W/40W相当
質量(kg)0.4
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
ランプLED
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型
質量(kg)0.3
直径(Φmm)125
高さ(mm)32
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
ランプLED×2
回転角度(°)360
首振角度(°)90
質量(kg)1.1
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
直径(Φmm)65
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
調光の可否可
仕様パワー:ミドルパワー
幅(mm)43
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)20
電圧(V)100
機能調光・調色:Fit調色
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
演色指数(Ra)90
パネルポリカーボネート・乳白色
LED交換不可
調光範囲調光・調色:約3~100%
シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cm
仕様非調光
その他【光束維持】40000時間
材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)
LED交換不可
仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)354
質量(kg)3.4
高さ(mm)269
タイプ初期照度補正タイプ
電圧(V)100-242
消費電力(W)128
明るさ(W)HID400相当
首振角度(°)90
ランプLED
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134
本体長さ(mm)296
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
電源ユニット別売
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)354
質量(kg)4.1
取付直付・壁付
高さ(mm)269
電圧(V)100-242
本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装
首振角度(°)90
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色
本体長さ(mm)296
アーム鋼板・サテンブラック塗装
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
壁付専用型。
照度センサ付。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4
仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ
質量(kg)1.2
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39
光束(Lm)250
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJR12V50W相当
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
調光範囲約1~100%
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.3
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)118
タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)105
明るさJDR40W相当
適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)Φ45
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)30
LED交換可能
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)0.6
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)88
タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ・SolidSeamlessSlim適合タイプ
首振角度(°)90
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)105
明るさJDR40W相当
適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)Φ45
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)30
LED交換可能
仕様非調光
質量(kg)0.5
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)167
タイププラグタイプ
首振角度(°)94
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
本体長さ(mm)130
明るさJR12V50W相当
本体幅(mm)Φ55
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
幅(mm)32
全長(mm)1509
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.4
取付直付型
高さ(mm)55
備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)22.9
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25
演色指数(Ra)93
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)1500
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)31.9
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34
明るさハイパワー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)1500
質量(kg)1.2
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
消費電力(W)41.3
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46
光束(Lm)4390
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光
LED交換不可
調光範囲約1~100%
入数(本)1
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ