幅(mm)210
質量(kg)0.4
高さ(mm)201
奥行(mm)88
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
風量(m3/min)1.3
動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF
マイナスイオン機能○
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)210
質量(kg)0.42
高さ(mm)250
奥行(mm)80
消費電力(W)1200
スイッチTURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)101
安全装置温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)1.3
電源(AC100V)50/60Hz
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。
食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。
・ファンで循環させる熱風加熱の調理。
・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。
・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。
・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定
・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)207
質量(kg)2.3
高さ(mm)216
奥行(mm)253
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
コード長さ(m)約0.9
温度調節範囲(℃)80~200
タイマー1~30分
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ
幅(mm)234
質量(kg)0.315
高さ(mm)58
奥行(mm)51
消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700
電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)約1.7
温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V)
安全装置温度ヒューズ 152℃
風量調整HIGH-LOW
マイナスイオン機能○
1個
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
関連キーワード