8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、下面開放型、絶縁台不要、防雨型 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)144 質量(kg)1.7 高さ(mm)300 奥行(mm)184 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9323-17 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1 質量(kg)2.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質アクリル(乳白色) 幅(mm)208 高さ(mm)271 奥行(mm)120 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)190 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5 質量(kg)0.9 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)