LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.5
タイプFL15W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)470
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.9
タイプFL20W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)710
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1
取付高(mm)68
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
コンセントで給電できるプラグコード付
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色
電球の種類LED
消費電力(W)7.6
仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)
付属品プラグコード付
質量(kg)0.9
タイプ直付・壁付両用型
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
コード長さ(mm)2000
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
光源寿命40000時間
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)875
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質鋼板(白色)
光源寿命40000時間
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
備考コネクタ付
種類ベース 浅型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
材質(セード)ポリカーボネート
色(セード)乳白色
ランプLED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)60
高さ(mm)41
電圧(V)100-242
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)60
LED交換不可
調光範囲約1~100%
長さ(mm)本体:62
幅(mm)Φ35
消費電力(W)4.3
口金E11
機能【調光・調色】非調光
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプ
ランプ寿命40000時間
入数(個)1
明るさJDR40W相当
演色指数(Ra)92
型埋込型
本体鋼板・白色塗装
適合ランプ別売
出幅(mm)7
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)130
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可
付属品落下防止ワイヤー
長さ(mm)本体:296
幅(mm)354
質量(kg)4.5
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)269
消費電力(W)90
構造防雨型
本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装
取付ボルト専用
対応電圧(V):100-240
首振角度(°)90
保護等級IP66
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)166.4
皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94
アームステンレス・サテンブラック塗装
明るさHID300W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.5
備考コネクタ付
種類ユニバーサル
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
本体幅(mm)Φ55
出幅(mm)136
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
本体別売
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
LED交換不可
入数(本)1
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
消費電力(W)64
明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)
本体別売
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入数(本)1
ランプLED
ランプ寿命40000時間
LED交換不可
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
本体別売
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入数(本)1
口金GX16t-5
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
入数(本)1
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJR12V50W相当
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
調光範囲約1~100%
光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34
材質枠:プラスチック
幅(mm)460
高さ(mm)196
奥行(mm)460
適合範囲~8畳用
本体質量(g)2200
コード長さ(mm)150~400
色温度(K)4100/2700
光源色LED(白色+電球色)
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様専用電源:別売、適合調光器:別売
幅(mm)9
寸法(mm)カット可能:50
高さ(mm)10
定格電圧(V)DC24
構造防雨型(IP65)
最小曲げ半径(mm)60
本体シリコン
機能調光・調色:DALI調光調色
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
配光角度(°)110
演色指数(Ra)80
LED交換不可
調光範囲約1~100%
入数(本)1
仕様器具光束(lm):485
長さ(mm)103
幅(mm)Φ55
消費電力(W)4.8
口金E26
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101
形名LDA5L-G/D/K
入数(個)1
明るさ白熱球40W相当
ビーム角度(°)G型/220
演色指数(Ra)83
調光範囲約5~100%
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
幅(mm)Φ160
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
色ホワイトN93
種類ウォールウォッシャー
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ150
パネルポリカーボネート・透明
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。
スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7
仕様表ネジ式、絶縁台不要
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68
光束(Lm)320
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
壁付専用型。
照度センサ付。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4
仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ
質量(kg)1.2
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39
光束(Lm)250
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
落ち着きのある電球色
瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様グローブ押え式
材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)0.5
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)455
調光の可否否
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
種類ベース グレアレス
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
仕様非調光
質量(kg)0.5
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)167
タイププラグタイプ
首振角度(°)94
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
本体長さ(mm)130
明るさJR12V50W相当
本体幅(mm)Φ55
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
仕様適合調光器:別売
種類ベース 深型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
質量(kg)0.4
種類ベース グレアレス
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミ・鏡面
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
種類ベース 深型
明るさ(W)HID70~50相当
角度(°)グレアカット:25°
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.2
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
明るさ(W)白熱球60相当
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)7
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)87
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)89
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器:併用不可
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.2
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
明るさ(W)白熱球60相当
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
皮相電力(VA)7
光束(Lm)395
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)65
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)68
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付
幅(mm)70
質量(kg)0.2
色白色
取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)120
備考3A(300W)まで
本体プラスチック・白色
入数(個)1
出幅(mm)20
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
仕様調光器:適合調光器別売
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.3
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)8
明るさ(W)白熱球100相当
本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
機能調光・調色:位相調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
皮相電力(VA)12
光束(Lm)820
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)75
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
型ユニバーサル 深型
備考コネクタ付
角度(°)グレアカット:30°
首振角度(°)30
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
色ホワイトN93
種類ベース 深型
角度(°)グレアカット:25°
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ