「真空弁当箱」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVL0800W 真空ランチボックス コイズミ 動画あり
”おいしい”を持ち運ぶための新発想! 「真空」+「保冷」で、作りたてのおいしさを! ・付属の電動真空ポンプでお弁当を真空にできる ・フタは保冷剤一体型 ・充電式の電動真空ポンプ付属 ・容器の電子レンジ使用OK ・専用USBケーブル付属
付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)243 質量(kg)0.5 ホワイト 容量(mL)600 高さ(mm)77 奥行(mm)97 電源(V)DC5 段数1段 消費電力(W)2.5(充電時) 使用電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約40秒(自動OFF) 定格入力5V 0.5A 使用可能回数約100回(満充電時)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷