6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミイルム
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
消費電力(W)13.2 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し) 全長(mm)2500~454 質量(kg)4.8 直径(Φmm)600 高さ(mm)360 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9321-90 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1230
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

コイズミイルム
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し) ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 直径(Φmm)715 色温度(K)2700~1900 光源色電球色 光源寿命40,000時間 調光の可否
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6 仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 全長(mm)2500~700 質量(kg)2.9 直径(Φmm)465 高さ(mm)515 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.6 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)960 調光の可否
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

コイズミイルム
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用 材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明) ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用 材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明) 幅(mm)375 質量(kg)1.3 高さ(mm)370 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-49 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)210 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)800
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

関連カテゴリ