カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)(1)
さらに商品を絞り込む
  • コロナ(7)
  • ナカトミ(2)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • コイズミ
  • イチネンTASCO(1)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • 日晴金属(1)
  • サンワダイレクト(6)
  • エレコム(5)
  • ブランドをもっと見る

「窓用エアコン」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ルームエアコン コイズミルームエアコンコイズミ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
特別な工事が不要な窓用エアコン前面パネルを取り外して手入れもしやすい軽くて錆びに強いアルミ取付枠液晶リモコン快眠タイマー搭載適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)
幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9適用畳数【50Hz】4.5~7畳(7~11m2)【60Hz】5~8畳(8~12m2)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら