「紙 型枠」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
味わいのある雲竜和紙模様入りセード。消灯時にはマット感が際立ち落ち着いた雰囲気です。また、黒色飾りが下から見上げた時の美しいスクエアフォルムを強調します。
仕様調光・調色スタンダードLED一体型壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)枠回転式s-クリーンらくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質上面セード/アクリル(乳白色)、下面セード/アクリル(乳白色雲竜和紙模様入)、飾/プラスチック(黒色クリアサテン)
長さ(mm)640
幅(mm)640
質量(kg)3
高さ(mm)148
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様調光、LED一体型、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E別売)、竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AEE690124
材質アクリル(乳白色和紙模様入)
質量(kg)1.7
直径(Φmm)510
高さ(mm)141
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
セードに浮かび上がる立体的な陰影は、涼しげに回る風車のようでもあり、情緒的な印象をあたえます。
仕様調光・調色スタンダードLED一体型もみ和紙壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)枠回転式らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質鋼(白色塗装)
長さ(mm)650
幅(mm)650
質量(kg)3
高さ(mm)208
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)、傾斜天井用アダプタ対応型(AE37490E別売)、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色和紙模様入)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)560
高さ(mm)146
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
関連キーワード