2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)210 質量(kg)0.4 高さ(mm)201 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.3 動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ 幅(mm)105 質量(kg)0.17 高さ(mm)205 奥行(mm)42 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh) 充電時間約150分 風量調整5段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【ターボ】60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)