14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様【グローブ着脱】グローブ押え式 材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入) 取付取付簡易型 備考調光器併用不可 消費電力(W)35 機能非調光 ランプLEDボール電球60形相当×5 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 皮相電力(VA)59 光束(Lm)3175 演色指数(Ra)80 適正電圧(V)100 適用畳数~10畳 LED交換可能
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×198×248 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9317-93 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)14.7 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)2.9 直径(Φmm)477 高さ(mm)221 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.5 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-62 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1405
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300 質量(kg)0.8 直径(Φmm)155 高さ(mm)167 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9318-64 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷

フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
消費電力(W)10.2 仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用 材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)360 高さ(mm)240 コード長さ(m)2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72 光源寿命40000時間 光束(Lm)735 アズワン品番64-9324-72 明るさ白熱球100W相当 最大荷重(kg)6 演色指数(Ra)82 適合鉢5号
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

コイズミイルム
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器のグローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様速結端子付(送りなし)、グローブ押え式 材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様 全長(mm)1385~548 高さ(mm)383 ランプLDG9(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.3 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
消費電力(W)8.9 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様 全長(mm)1500~440 質量(kg)2.9 直径(Φmm)340 高さ(mm)290 ランプLDG9(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-71 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)630 適用畳数1
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

コイズミイルム
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製 直径(Φmm)780 高さ(mm)329 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプLED 材質(本体)鋼、(セード)ガラス 質量(kg)0.8 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 仕様別売適合調光器〔AE36745E〕 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、簡易取付型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)155 高さ(mm)185 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9318-42 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
7,698 税込8,468
6日以内出荷

材質(本体)鋼、(セード)ガラス 長さ(mm)1300~600 幅(mm)Φ128 高さ(mm)102 消費電力(W)4.8 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式 付属品LEDランプ 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)154 高さ(mm)170 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 光束(Lm)460 アズワン品番64-9318-46 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ